「ほうき 大」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メーカーのBluetooth(R)無線技術搭載ガス検知器(GOC-200・CM-9A-BT・GOC-100-2-BT)(別売)が検知したガス濃度を半定置形ガス警報器GAP-1が受信。受信したガス濃度が半定置形ガス警報器に設定されている警報値を超えると、大きな警報音と明るいランプで広範囲の大勢の作業者に危険をお知らせします。使用するガス検知器により、酸素・一酸化炭素の濃度監視または一酸化炭素のみの濃度監視が可能です。
外形寸法(mm)ハンドルを上げた場合/約250×250×463、ハンドルを下げた場合/約250×250×412
電源ニッケル水素充電池(本体内蔵)、AC電源(ACアダプター別売)
構造防塵・防水構造(IP55相当)
対応機種GOC-200/GOC-100-2-BT/CM-9A-BT
連続使用時間ニッケル水素充電池…無警報時 約250時間、警報時 約12時間
ブザー音ブザー面より距離1mで95dB程度
警報方式ブザー、ランプ、自動復帰
使用環境条件温度/-10~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)
警報設定値初期設定)【酸素】酸欠警報/18.0%以下、酸素過多警報/無し【一酸化炭素】第1警報/50ppm以上、第2警報/150ppm以上
Bluetooth通信方式/Bluetooth Ver.5.1、最大通信距離/約10m、通信内容/型式・製造番号・ガス濃度
1個
¥659,800
税込¥725,780
16日以内出荷
大きな警報音とデュアルランプにより、騒音環境下でも危険情報が伝達できます。液晶表示が上部に付いていますので、濃度確認が容易です。ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正可能です。
仕様採気方式:拡散式
付属品センサー、ソフトケース、交換用センサーフィルター
寸法(mm)77×21×42
質量(g)60
電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
機能自動ゼロ調整、自動スパン校正、自動回路動作チェック、自動センサチェック、電池残量表示、電池交換ブザー、電磁波障害対策強化、ロギング機能(1分間平均値、1分間ピーク値)
使用時間5000時間(連続無警報時・20℃以上)
測定原理定電位電解式
指示精度フルスケールの±5%以内(校正時)
防塵防水性能IP67相当
測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999)
アズワン品番8-5623-41
一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。
作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。
大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。
省電力設計で、5000時間使用可能。
屋外でも安心の防塵防水構造(IP67相当)。
小型軽量薄型でわずか60g。
作業中のピーク濃度を確認可能。
ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正。
ユーザによるセンサ交換電池交換が可能。
ロギング機能搭載。
質量(g)約60(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池1本(ニッケル水素電池使用可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×21×42(突起部含まず)
連続使用時間(時間)5000(無警報時20℃以上、アルカリ乾電池)
ガス採気方式拡散式
測定原理定電位電解式
指示精度フルスケール±5%以内(校正時)
測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999、1999を超えるとHi表示)
使用環境条件温度:-10~40℃/相対湿度:30~90%RH
第1警報出力50ppm以上:ブザー・ランプ(断続動作)、振動、自動復帰
第2警報出力150ppm以上または100ppm以上(お客様ご指定の場合):ブザー・ランプ(速い連続動作)、振動、自動復帰
1個
¥64,980
税込¥71,478
9日以内出荷
一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。省電力設計で、5000時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。小型・軽量・薄型でわずか60g。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作でゼロ調整。スパン校正。ユーザによるセンサ交換、電池交換が可能。ロギング機能搭載
仕様サイズ(mm):本体/約77(W)×21(D)×42(H)(突起部含まず)●重量:約60g(電池含む)
校正証明書一般校正
大きな警報音とデュアルランプにより、騒音環境下でも危険情報が伝達できます。
液晶表示が上部についていますので、濃度確認が容易です。
ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正可能です。
付属品センサー、ソフトケース、交換用センサーフィルター
寸法(mm)77×21×42
測定範囲0~300(サービス範囲:301~1999)
質量(g)60
電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
測定方式定電位電解式
機能自動ゼロ調整、自動スパン校正、自動回路動作チェック、自動センサチェック、電池残量表示、電池交換ブザー、電磁波障害対策強化、ロギング機能(1分間平均値、1分間ピーク値)
使用時間5000時間(連続無警報時・20℃以上)
ガス採気方式拡散式
指示精度フルスケールの±5%以内(校正時)
防塵防水性能IP67相当
検知ガス一酸化炭素
アズワン品番8-5623-41-20
校正証明書一般校正
1個
¥81,480
税込¥89,628
7日以内出荷
関連キーワード