3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。
測定範囲【瞬時流量】0~250mL/min 流量精度±5%(瞬時流量50mL/min以上)(瞬時積算) モード設定タイマモード(設定時間で吸引停止 積算流量を表示)、定体積モード(設定体積で吸引停止 吸引時間を表示) 機能マスフローセンサ(温度補正機能付き)、初期設定流量維持回路付き
1個
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

酸化エチレン・水銀・水銀化合物・アセトアルデヒド・ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。バックアップ電源により、停電時も連続で吸引できます(約3時間)。捕集管装着部が回転しますので、本体の設置角度を調節できます。有害大気汚染物質のサンプリングに。
仕様型番:GSP-400FT●ポンプ方式:ダイヤフラム式●精度:設定流量値に対し±3%(指定校正時)●表示:液晶デジタル・バックライト付き、瞬時/積算流量・吸引時間●機能:マスフローセンサー(温度補正機能付き)・初期設定流量維持回路・吸引データ保存(過去3回分)・自動スタート●電源:AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本(付属・バックアップ用)●サイズ:約150×75×100mm●重量:約500g(電池含む)●防塵・防滴:IP54準拠●付属品:防塵フィルター×5枚・接続チューブ●流量範囲:50~1000mL/min 校正証明書一般校正
1台
119,800 税込131,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。 高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。 定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。 自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。
付属品検知管アダプター、チップホルダー 寸法(mm)80×40×140 測定範囲瞬時流量測定範囲:0~250ml/min 質量(g)300 電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度瞬時積算流量精度:±5%(瞬時流量50ml/min以上) 表示部液晶デジタル表示(瞬時流量:ml/min 積算流量:l) 機能マスフローセンサ(温度補正機能付き)初期設定流量維持回路付き 使用温湿度範囲温度:0~40℃湿度:10~90% RH(結露なきこと) 測定モードタイマモード:(設定時間で吸引停止 積算流量を表示)定体積モード:(設定体積で吸引停止 吸引時間を表示)
1個
124,000 税込136,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)