366件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱
3,198 税込3,518
13日以内出荷

ガステックガス検知管
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
1箱(10回分)
2,398 税込2,638
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ガステックガス検知管
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
1箱(10回分)
3,198 税込3,518
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガステックガス検知管
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
1箱(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。 ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。 小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
1箱(10本)
3,490 税込3,839
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(10回分)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番169-81-15-05 セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー 型式No.500 スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 種類セット
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。カウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。
付属品アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)
1個
209 税込230
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱
2,798 税込3,078
24日以内出荷

呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
1箱
3,198 税込3,518
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
1箱
3,198 税込3,518
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10回分)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます(悪臭測定用)/GSP-400FT用
1箱(5回分)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
1箱
3,198 税込3,518
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガステック長時間用検知管
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。簡単な直接測定で,分析機器・操作も不要です。個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度、あるいは濃度分布、日間変動など簡単に知ることができます。本品以外に測定に必要な器具はありません(個人装着の場合のみ専用のドジチューブホルダをご使用ください)
用途個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度あるいは濃度分布、日間変動などを簡単に知るために。
1箱(10本)
3,198 税込3,518
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(3本)
2,498 税込2,748
当日出荷

簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。 他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用です。 イニシャルコスト・ランニングコストが経済的です。 校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途環境測定用 トラスコ品番245-1967 幅(mm)147 高さ(mm)19 質量(g)70 奥行(mm)54 測定対象気体塩化ビニル 有効期間2年(冷蔵庫保管) 測定範囲(ppm)0.25~54
1箱(5本)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ガステックパイロテック
パイロテックは化学的に安定しており、従来の検知管方式では測定できなかった物質を熱分解し、測定可能なガスに変換するために使います。
寸法(mm)Φ68×150 質量(g)245 電源単3電池×4 測定対象フロン、ハロゲン化炭化水素
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途ガス検知・測定用 トラスコ品番227-6083 材質硝子内に各種試薬を封入 幅(mm)147 高さ(mm)19 奥行(mm)54 対象ガスエチレンオキシド 有効期間1年(冷蔵庫保管) 対象エチレンオキシド 測定範囲(ppm)0.4~350
1箱(10本)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。 高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。 定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。 自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。
付属品検知管アダプター、チップホルダー 寸法(mm)80×40×140 測定範囲瞬時流量測定範囲:0~250ml/min 質量(g)300 電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度瞬時積算流量精度:±5%(瞬時流量50ml/min以上) 表示部液晶デジタル表示(瞬時流量:ml/min 積算流量:l) 機能マスフローセンサ(温度補正機能付き)初期設定流量維持回路付き 使用温湿度範囲温度:0~40℃湿度:10~90% RH(結露なきこと) 測定モードタイマモード:(設定時間で吸引停止 積算流量を表示)定体積モード:(設定体積で吸引停止 吸引時間を表示)
1個
124,000 税込136,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途ガス検知・測定用 トラスコ品番245-0306 材質ガラス管に担体(多孔質シリカゲルや珪砂)を封入 対象ガスホルムアルデヒド 有効期間1年(冷蔵庫保管) 対象ホルムアルデヒド 測定範囲(ppm)0.05~1.0
1箱(10本)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。
測定範囲【瞬時流量】0~250mL/min 流量精度±5%(瞬時流量50mL/min以上)(瞬時積算) モード設定タイマモード(設定時間で吸引停止 積算流量を表示)、定体積モード(設定体積で吸引停止 吸引時間を表示) 機能マスフローセンサ(温度補正機能付き)、初期設定流量維持回路付き
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低濃度測定の際に使用すると良いです。 土壌くん蒸剤であり、土壌中で気化・拡散して殺菌、殺虫及び除草効果を示すと考えられております。 反応原理:メチルイソチオシアネートは酸化剤で二酸化硫黄を生成し、二酸化硫黄と指示薬が反応して黄色を呈します。 簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。 他の測定方法に比べて高度な専門知識・熟練が不要です。 校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途環境測定用 トラスコ品番245-1939 質量(g)70 測定対象気体メチルイソチオシアネート 対象ガスメチルイソチオシアネート 有効期間2年 測定範囲(ppm)0.07~25
1箱(5本)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

使用検知管名234L メチルイソチオシアネート 目盛範囲(0.3)~10 吸引回数(n)0.5,1.2 消費期限24 仕様吸引回数:2(エチルクロロホルメイト)2(P-エチルベンジルクロライド)0.5、1、2、4(塩化ビニル)2(1、2-ジクロロプロパン)2(1、3-ジクロロプロペン)4(1、2、4-トリクロロベンゼン)1(2-メチルアリルクロライド)5(メチルクロロホルメイト)n、許容濃度:2.5(J)1(US)(塩化ビニル)75(US)(1、2-ジクロロプロパン)1(US)(1、3-ジクロロプロペン)ppm 対象ガスメチルイソチオシアネート 測定範囲(ppm)0.07~25
1箱
3,198 税込3,518
7日以内出荷

使用検知管名N,Nジメチルホルムアミド 吸引回数(n)10 消費期限24 仕様許容濃度(ppm):05(J)0.3(US) 対象ガスN,Nジメチルホルムアミド 測定範囲(ppm)0.5~30
1箱
3,398 税込3,738
7日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:124L スチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~15ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2~100ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:作業環境測定基準 対象ガスジビニルベンゼン/スチレン(モノマー) 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:123L キシレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:2~200ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準 対象ガスキシレン 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます/GSP-400FT用。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
1箱
3,198 税込3,518
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガステック液体用検知管
ビーカなどに採取した液体に浸して溶液中の濃度を測定する検知管です。(気体採取器やシリンジなどは不要です)。※検知管のカットには別売のチップホルダ(No.722)をご使用ください。
用途液体中の金属・溶存物・イオンの測定に。 付属品取扱説明書 材質(外)ガラス / (内)多孔質シリカゲル 幅(mm)145 高さ(mm)53 奥行(mm)17 有効期間3年
1箱(10本)
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。
測定回数10回 保管環境保存:冷蔵 輸送時:常温(※夏季のみ冷蔵)
1箱(10本)
3,498 税込3,848
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスの破片を安全に収納できます。
用途検知管及び捕集管の先端カットに。 トラスコ品番250-9538 材質樹脂 幅(mm)15 寸法(mm)35×20×15 全長(mm)70 高さ(mm)35 奥行(mm)20
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

検知管取付け時の安全性の向上と、検知管の破損、または検知管によるケガ等を防止します
種別GSP-300FT用 アズワン品番61-0102-56
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用です。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的です。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません
用途簡易排水試験セット用。 トラスコ品番245-0403 幅(mm)147 高さ(mm)19 奥行(mm)54 対象ガストリクロロエチレン 有効期間2年(冷蔵庫保管) 対象トリクロロエチレン(簡易排水試験用) 測定範囲(ppm)0.1~0.4mg/L
1箱(10本)
2,898 税込3,188
9日以内出荷