空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4LT 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.05~4.0ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準.微量定量用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス硫化水素
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。
屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。
ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途硫化水素中毒予防に、対象ガスの測定・警告に
トラスコ品番250-7789
セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ
材質樹脂
幅(mm)48
測定範囲0~30.0ppm
高さ(mm)105
質量(g)110
奥行(mm)37
対象ガス硫化水素
測定範囲(ppm)0~30.0(硫化水素)
分解能(ppm)0.1(硫化水素)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4H 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:10~4000ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス硫化水素
校正証明書一般校正
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認、センサーの校正時期お知らせ機能付き。
電源と記録スイッチの採用で、省エネ化、記録の開始・終了を選択可能。
小型・軽量化し、設置場所を選びません。
外ケースは取り外せて、容易に交換可能。
防水・防食構造を強化(IP66/67)、水に浮かぶ設計。
1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ケ月記録可能。
用途下水道施設の補修・改築・更新計画時期の予測に!
腐食による道路陥没の未然防止に!
下水道管、ビルピット排水等からの悪臭調査に!
測定範囲0~500ppm
セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバ-、マイナスドライバー、センサーフィルタ-、USBケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、取扱説明書、収納ケース
質量(g)約390
電源単3形アルカリ乾電池×2本
寸法(Φ×高さH)(mm)約89×148
表示方式液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量)
センサーH2S-522E
分解能5ppm(最小)
温度測定範囲(℃)0~+40
ガス採気方式拡散式
測定原理ガス/定電位電解式
指示精度F.Sの±5%
サンプリング周期1分、5分、10分、15分、30分、60分
電池寿命3ヶ月(※温度20℃以上、ロギング間隔5分、パイロットランプ消灯時)バックアップ/リチウム電池(1個)、寿命5年間(※アルカリ電池を接続していない場合の寿命)
使用環境条件温度/0~+40℃、相対湿度/30~95%RH(結露しないこと)
検知対象ガス硫化水素
GOT-110B-2とAK-10(遠隔測定用ガス吸引キット)のセット品です
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。※センサコードは別売りです。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示)
質量(g)約110(電池・センサ含む)
電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)
方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式
精度指示:フルスケールの±5%以内
表示方式最少目盛0.1ppm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む)
連続使用時間(時間)3500程度(無警報時)
機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策
応答時間(秒)90%:20以内(20℃時)
ブザー音約95db(距離10cmにて)
防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号
防塵防水性能IP64相当
警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式
アズワン品番64-3949-79
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
小型・軽量・1台2役
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能
遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能
ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定対象気体酸素・硫化水素
測定範囲酸素:0~25%硫化水素:0~30ppm
トラスコ品番542-5239
質量(g)115
寸法70(W)×33(D)×61(H)
電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)
表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)
ガス採気方式採気式
測定原理酸素:ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式
指示精度酸素:±0.7%O2硫化水素:フルスケールの±5%以内
防爆構造i2G3 合格番号 第T62160
警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作
使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH
警報設定値酸素:第一警報=18%以下硫化水素:第一警報=10ppm以上・第二警報=30ppm以上
1個
¥89,980
税込¥98,978
26日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示)
質量(g)約110(電池・センサ含む)
電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)
方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式
精度指示:フルスケールの±5%以内
表示方式最少目盛0.1ppm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む)
連続使用時間(時間)3500程度(無警報時)
機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策
応答時間(秒)0%:20以内(20℃時)
ブザー音約95db(距離10cmにて)
防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号
防塵防水性能IP64相当
警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式
アズワン品番64-3949-73
1台
¥79,980
税込¥87,978
23日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4L 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~240ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス硫化水素
校正証明書一般校正
H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に
下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
仕様【最小分解能】0.1ppm【サンプリング間隔】1分、5分、10分、15分、30分、60分
セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバー、小型ドライバー、センサーフィルター、USB ケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、収納ケース
寸法(mm)約Φ89×148(高さ)
測定範囲0~10ppm
質量(g)約390
電源単3形アルカリ乾電池2本
指示精度F.Sの±5%
検知対象ガス硫化水素
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。
屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。
ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途硫化水素中毒予防に、対象ガスの測定・警告に
トラスコ品番250-7787
セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ、5mセンサコード、キャリングケース
材質樹脂
幅(mm)48
測定範囲0~30.0ppm
高さ(mm)105
質量(g)110
奥行(mm)37
対象ガス硫化水素
測定範囲(ppm)0~30.0(硫化水素)
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に
下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
仕様【最小分解能】1ppm【サンプリング間隔】1分、5分、10分、15分、30分、60分
セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバー、小型ドライバー、センサーフィルター、USB ケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、収納ケース
寸法(mm)約Φ89×148(高さ)
測定範囲0~100ppm
質量(g)約390
電源単3形アルカリ乾電池2本
指示精度F.Sの±5%
検知対象ガス硫化水素
適合GPS-300FT、GPS-300FT-2、GPS-311FT
簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます(悪臭測定用)/GSP-400FT用
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。簡単な直接測定で,分析機器・操作も不要です。個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度、あるいは濃度分布、日間変動など簡単に知ることができます。本品以外に測定に必要な器具はありません(個人装着の場合のみ専用のドジチューブホルダをご使用ください)
用途個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度あるいは濃度分布、日間変動などを簡単に知るために。
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4M 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:12.5~500ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス硫化水素
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:45H 硫化水素+二酸化イオウ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.02~8.0%●標準吸引回数(n):1
対象ガス硫化水素+二酸化イオウ
校正証明書一般校正
2成分を常時デジタル表示で確認できます。 本体は防爆構造なので安心です。 GOT-110B-2Sは、GOT-110B-2と専用の遠隔測定吸引ユニットAK-10をセットしました。標準5mのホースが付属します。
寸法(mm)70×33×69
質量(g)120(電池含む)
ガス採気方式拡散式
作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様検知管名:4D 硫化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:硫化水素●▼測定範囲:0.2~200ppm●▼測定時間(hr):1~48●目盛範囲(ppm・hr):10~200
校正証明書一般校正
校正用ガス調整装置パーミエーターPD-1B、PD-1B-2に使用するチューブです。 一定温度に保持しつつ、希釈ガスを一定量送れば、連続して一定濃度の校正用ガスが得られます。 パーミエーションチューブ法は、日本では悪臭防止法施行規則ならびに厚生労働省発行の作業環境測定ガイドブックに採用され、米国ではNIST(米国国立標準技術研究所)EPA(米国環境保護庁)で標準法として使われています。
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4LL 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.25~120ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:酸欠則●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス硫化水素
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:4HP 硫化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.25~20%●標準吸引回数(n):1
対象ガス硫化水素
校正証明書一般校正
海、湖、河川、または排水や泥土、土壌に含まれるすべての硫化物を、現場で短時間(約10分)で測定できます。
ガス発生管に試料を取り、酸を添加し、硫化水素の発生にてその量を検知管で測定します
対象ガス全硫化物
測定範囲0.002~0.2mg/L
仕様●測定手順:1秤量した泥土、土壌試料を蒸留水5mLで発生管に流し込む。泥水などの場合、試験管で計り、少量の蒸留水でガス発生管に流し込む。218N硫酸2mLをガス発生管に添加する。3気体採取器のハンドルを引き、発生する硫化水素をサンプリングする。(数回繰り返して硫化物を全て硫化水素に置換させる)検知管の目盛りを読み取り、試料中の硫化物濃度を計算する。
1組
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4LK 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~40ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス硫化水素
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:4LB 硫化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:0.5~12ppm●標準吸引回数(n):1
対象ガス硫化水素
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:4TP 硫化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●●測定ガス名:硫化水素●▼測定範囲:0.1~2.88ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4HM 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:25~1600ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス硫化水素
校正証明書一般校正
関連キーワード
1
2
次へ