82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拡散形センサに校正用ガスを供給するシステムです。
アズワン品番61-0103-14
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

拡散形センサに校正用ガスを供給するシステムです。(GOTシリーズ用)
アズワン品番61-0103-15
1個
29,980 税込32,978
15日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。 センサー交換・電池交換が可能です。 吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。
寸法(mm)70×32×69 質量(g)120(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度±0.7%O2以内(校正時) 連続使用時間1000時間以上(無警報時20℃以上) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×69 防爆構造本質安全防爆構造2G3合格番号T62160 表示内容ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示 測定範囲(vol%)0.0~25.0
1個
91,980 税込101,178
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量のガス検知器を校正される場合はボンベと比較して取扱も容易で経済的です。
用途COガス検知器のガス校正用。 トラスコ品番250-7806 材質アルミ缶 幅(mm)75 高さ(mm)275 奥行(mm)75 対象ガス一酸化炭素(250ppm)
1本
8,998 税込9,898
11日以内出荷

小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定対象気体酸素・硫化水素 測定範囲酸素:0~25%硫化水素:0~30ppm トラスコ品番542-5239 質量(g)115 寸法70(W)×33(D)×61(H) 電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上) 表示方式液晶デジタル表示器式(照明付) ガス採気方式採気式 測定原理酸素:ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式 指示精度酸素:±0.7%O2硫化水素:フルスケールの±5%以内 防爆構造i2G3 合格番号 第T62160 警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作 使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH 警報設定値酸素:第一警報=18%以下硫化水素:第一警報=10ppm以上・第二警報=30ppm以上
1個
89,980 税込98,978
26日以内出荷

ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。センサー交換・電池交換が可能です。吸引ユニット(オプション)使用により遠隔測定(5m延長ホース付き)とガス校正が可能です。
校正証明書一般校正
1台
106,800 税込117,480
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に 下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
仕様【最小分解能】0.1ppm【サンプリング間隔】1分、5分、10分、15分、30分、60分 セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバー、小型ドライバー、センサーフィルター、USB ケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、収納ケース 寸法(mm)約Φ89×148(高さ) 測定範囲0~10ppm 質量(g)約390 電源単3形アルカリ乾電池2本 指示精度F.Sの±5% 検知対象ガス硫化水素
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認、センサーの校正時期お知らせ機能付き。 電源と記録スイッチの採用で、省エネ化、記録の開始・終了を選択可能。 小型・軽量化し、設置場所を選びません。 外ケースは取り外せて、容易に交換可能。 防水・防食構造を強化(IP66/67)、水に浮かぶ設計。 1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ケ月記録可能。
用途下水道施設の補修・改築・更新計画時期の予測に! 腐食による道路陥没の未然防止に! 下水道管、ビルピット排水等からの悪臭調査に! 測定範囲0~500ppm セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバ-、マイナスドライバー、センサーフィルタ-、USBケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、取扱説明書、収納ケース 質量(g)約390 電源単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(Φ×高さH)(mm)約89×148 表示方式液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量) センサーH2S-522E 分解能5ppm(最小) 温度測定範囲(℃)0~+40 ガス採気方式拡散式 測定原理ガス/定電位電解式 指示精度F.Sの±5% サンプリング周期1分、5分、10分、15分、30分、60分 電池寿命3ヶ月(※温度20℃以上、ロギング間隔5分、パイロットランプ消灯時)バックアップ/リチウム電池(1個)、寿命5年間(※アルカリ電池を接続していない場合の寿命) 使用環境条件温度/0~+40℃、相対湿度/30~95%RH(結露しないこと) 検知対象ガス硫化水素
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定対象気体酸素・一酸化炭素 測定範囲酸素:0~25%一酸化炭素:0~300ppm トラスコ品番542-5221 質量(g)115 寸法70(W)×33(D)×61(H) 電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上) 表示方式液晶デジタル表示器式(照明付) ガス採気方式採気式 測定原理酸素:ガルバニ電池式一酸化炭素:定電位電解式 指示精度酸素:±0.7%O2一酸化炭素:フルスケールの±5%以内 防爆構造i2G3 合格番号 第T62160 警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作 使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH 警報設定値酸素:第一警報=18%以下一酸化炭素:第一警報=50ppm以上・第二警報=150ppm以上
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

拡散形センサに校正用ガスを供給するシステムです。サンプリングバック内の校正用ガスを最適な流量でセンサに供給することで、正確で安定した校正が可能です。ポンプはコンパクト、乾電池駆動ですから使用場所、保管場所を選びません。
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷

H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に 下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
仕様【最小分解能】1ppm【サンプリング間隔】1分、5分、10分、15分、30分、60分 セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバー、小型ドライバー、センサーフィルター、USB ケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、収納ケース 寸法(mm)約Φ89×148(高さ) 測定範囲0~100ppm 質量(g)約390 電源単3形アルカリ乾電池2本 指示精度F.Sの±5% 検知対象ガス硫化水素
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸化エチレン・水銀・水銀化合物・アセトアルデヒド・ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。バックアップ電源により、停電時も連続で吸引できます(約3時間)。捕集管装着部が回転しますので、本体の設置角度を調節できます。有害大気汚染物質のサンプリングに。
精度設定流量値に対し±3%(指定校正時) 表示液晶デジタル・バックライト付き、瞬時/積算流量・吸引時間 電源AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本 寸法(mm)約150×75×100 付属品防塵フィルター×5枚・接続チューブ 流量(mL/min)50~1000
1個
799 税込879
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。 作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。 大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。 省電力設計で、5000時間使用可能。 屋外でも安心の防塵防水構造(IP67相当)。 小型軽量薄型でわずか60g。 作業中のピーク濃度を確認可能。 ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正。 ユーザによるセンサ交換電池交換が可能。 ロギング機能搭載。
質量(g)約60(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池1本(ニッケル水素電池使用可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×21×42(突起部含まず) 連続使用時間(時間)5000(無警報時20℃以上、アルカリ乾電池) ガス採気方式拡散式 測定原理定電位電解式 指示精度フルスケール±5%以内(校正時) 測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999、1999を超えるとHi表示) 使用環境条件温度:-10~40℃/相対湿度:30~90%RH 第1警報出力50ppm以上:ブザー・ランプ(断続動作)、振動、自動復帰 第2警報出力150ppm以上または100ppm以上(お客様ご指定の場合):ブザー・ランプ(速い連続動作)、振動、自動復帰
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷

一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。省電力設計で、5000時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。小型・軽量・薄型でわずか60g。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作でゼロ調整。スパン校正。ユーザによるセンサ交換、電池交換が可能。ロギング機能搭載
仕様サイズ(mm):本体/約77(W)×21(D)×42(H)(突起部含まず)●重量:約60g(電池含む) 校正証明書一般校正
1式
74,980 税込82,478
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。省電力設計で長時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。身体に装着しやすい小型・軽量・薄型。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正。ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載。COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示) センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ) 応答時間90%:20秒以内(20℃) ガス採気方式拡散式 最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm 測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式 指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合) 警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰 警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
1セット
108,980 税込119,878
16日以内出荷

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4LT 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.05~4.0ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準.微量定量用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス硫化水素 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4H 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:10~4000ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス硫化水素 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:3L アンモニア●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~78ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガスアンモニア 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:2LC 二酸化炭素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:100~4000ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:ビル管法●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス二酸化炭素 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:18L オゾン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.025~6ppm●標準吸引回数(n):5●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガスオゾン 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:1LC 一酸化炭素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:1~30ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:ビル管法●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください 対象ガス一酸化炭素 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
1式
91,980 税込101,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。センサコードは別売りです。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
1式
72,980 税込80,278
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
1式
69,980 税込76,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4LL 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.25~120ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:酸欠則●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス硫化水素 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:111L メタノール●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:80~200ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:20~1000ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガスエチレンクロロヒドリン/メタノール 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:8LL 塩素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.025~2.0ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス塩素 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:3La アンモニア●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:2.5~220ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガスアンモニア 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:6 水蒸気●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~32mg/L●標準吸引回数(n):1●特記事項:湿度測定●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス水蒸気 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:122L トルエン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~70ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:2~200ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2~100ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:2~150ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:1~100ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガスエチルベンゼン/キシレン/クメン/ジエチルベンゼン/トルエン 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4LK 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~40ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス硫化水素 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:10 窒素酸化物●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:2.5~200ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:2.5~200ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:NO、NO2分離定量用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス一酸化窒素/窒素酸化物(分離定量用) 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:2LL 二酸化炭素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:300~5000ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:ビル管法●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス二酸化炭素 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:3M アンモニア●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:10~1000ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:25~250ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガスアンモニア/トリメチルアミン 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:8La 塩素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.1~16ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:0.05~0.8ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.3~4.8ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス塩素/臭素/二酸化塩素 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
17日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4M 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:12.5~500ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス硫化水素 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:132M トリクロロエチレン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30(要冷蔵)●測定範囲:2~270ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:排水試験●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガストリクロロエチレン 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100ml)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:53 パイロチューブ●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:換算係数使用、検知器No.840(9-070-03)専用●測定範囲:0.15~10ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:検知器No.840(9-070-03)専用 対象ガス二硫化ジメチル/硫化ジメチル 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:112 エタノール●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.01~7.5%●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガスエタノール 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)