※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:61 o-クレゾール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:1~25ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.4~62.5ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準●測定範囲:1~25ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用
対象ガスm-クレゾール/o-クレゾール/p-クレゾール
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
関連キーワード