「トルエン 検知管」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:122 トルエン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:11~330ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:5~690ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガスエチルベンゼン/トルエン
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:122L トルエン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~70ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:2~200ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2~100ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:2~150ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:1~100ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガスエチルベンゼン/キシレン/クメン/ジエチルベンゼン/トルエン
校正証明書一般校正
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:122TP トルエン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:2~80ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。自動ガス採取装置
校正証明書一般校正
長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。
ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様検知管名:122DL トルエン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:2~500ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):20~500●入数:1箱(10本入)
校正証明書一般校正
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
適合GPS-300FT、GPS-300FT-2、GPS-311FT
適合GSP-300FT、GSP-300FT-2、GSP-311FT、GSP-200
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:122P トルエン●入数:1箱(5本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:エチルベンゼン●▼測定範囲:110~2750μg/m3●▼特記事項:換算係数使用●●測定ガス名:キシレン●▼測定範囲:540~13500μg/m3●▼特記事項:換算係数使用、厚生労働省指針値,学校環境衛生●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:100~7000μg/m3●▼特記事項:厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:161 ジエチルエーテル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.018~0.45%●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.04~1.0%●標準吸引回数(n):1●測定範囲:0.034~0.85%●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.056~1.4%●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.02~0.8%●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算スケールを使用
対象ガスイソプロピルエーテル/ジエチルエーテル/ジメチルエーテル/テトラヒドロフラン/トルエン
校正証明書一般校正
関連キーワード