「一 酸化 炭素 検知 器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。
作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。
大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。
省電力設計で、5000時間使用可能。
屋外でも安心の防塵防水構造(IP67相当)。
小型軽量薄型でわずか60g。
作業中のピーク濃度を確認可能。
ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正。
ユーザによるセンサ交換電池交換が可能。
ロギング機能搭載。
質量(g)約60(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池1本(ニッケル水素電池使用可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×21×42(突起部含まず)
連続使用時間(時間)5000(無警報時20℃以上、アルカリ乾電池)
ガス採気方式拡散式
測定原理定電位電解式
指示精度フルスケール±5%以内(校正時)
測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999、1999を超えるとHi表示)
使用環境条件温度:-10~40℃/相対湿度:30~90%RH
第1警報出力50ppm以上:ブザー・ランプ(断続動作)、振動、自動復帰
第2警報出力150ppm以上または100ppm以上(お客様ご指定の場合):ブザー・ランプ(速い連続動作)、振動、自動復帰
1個
¥64,980
税込¥71,478
9日以内出荷
大きな警報音とデュアルランプにより、騒音環境下でも危険情報が伝達できます。液晶表示が上部に付いていますので、濃度確認が容易です。ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正可能です。
仕様採気方式:拡散式
付属品センサー、ソフトケース、交換用センサーフィルター
寸法(mm)77×21×42
質量(g)60
電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
機能自動ゼロ調整、自動スパン校正、自動回路動作チェック、自動センサチェック、電池残量表示、電池交換ブザー、電磁波障害対策強化、ロギング機能(1分間平均値、1分間ピーク値)
使用時間5000時間(連続無警報時・20℃以上)
測定原理定電位電解式
指示精度フルスケールの±5%以内(校正時)
防塵防水性能IP67相当
測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999)
アズワン品番8-5623-41
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。
屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。
ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途一酸化炭素中毒予防に、対象ガスの測定・警告に
トラスコ品番250-7788
セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ
材質樹脂
幅(mm)48
測定範囲0~300ppm
高さ(mm)105
質量(g)110
奥行(mm)37
対象ガス一酸化炭素
分解能(ppm)0.1(硫化水素)
1台
¥57,980
税込¥63,778
17日以内出荷
一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。省電力設計で、5000時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。小型・軽量・薄型でわずか60g。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作でゼロ調整。スパン校正。ユーザによるセンサ交換、電池交換が可能。ロギング機能搭載
仕様サイズ(mm):本体/約77(W)×21(D)×42(H)(突起部含まず)●重量:約60g(電池含む)
校正証明書一般校正
酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。省電力設計で長時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。身体に装着しやすい小型・軽量・薄型。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正。ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載。COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示)
センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ)
応答時間90%:20秒以内(20℃)
ガス採気方式拡散式
最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm
測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式
指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合)
警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰
警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
1セット
¥108,980
税込¥119,878
16日以内出荷
小型・軽量・1台2役
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能
遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能
ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定対象気体酸素・一酸化炭素
測定範囲酸素:0~25%一酸化炭素:0~300ppm
トラスコ品番542-5221
質量(g)115
寸法70(W)×33(D)×61(H)
電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)
表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)
ガス採気方式採気式
測定原理酸素:ガルバニ電池式一酸化炭素:定電位電解式
指示精度酸素:±0.7%O2一酸化炭素:フルスケールの±5%以内
防爆構造i2G3 合格番号 第T62160
警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作
使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH
警報設定値酸素:第一警報=18%以下一酸化炭素:第一警報=50ppm以上・第二警報=150ppm以上
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
大きな警報音とデュアルランプにより、騒音環境下でも危険情報が伝達できます。
液晶表示が上部についていますので、濃度確認が容易です。
ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正可能です。
付属品センサー、ソフトケース、交換用センサーフィルター
寸法(mm)77×21×42
測定範囲0~300(サービス範囲:301~1999)
質量(g)60
電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
測定方式定電位電解式
機能自動ゼロ調整、自動スパン校正、自動回路動作チェック、自動センサチェック、電池残量表示、電池交換ブザー、電磁波障害対策強化、ロギング機能(1分間平均値、1分間ピーク値)
使用時間5000時間(連続無警報時・20℃以上)
ガス採気方式拡散式
指示精度フルスケールの±5%以内(校正時)
防塵防水性能IP67相当
検知ガス一酸化炭素
アズワン品番8-5623-41-20
校正証明書一般校正
1個
¥81,480
税込¥89,628
7日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:1LC 一酸化炭素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:1~30ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:ビル管法●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください
対象ガス一酸化炭素
校正証明書一般校正
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:1LL 一酸化炭素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:5~50ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:ビル管法●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス一酸化炭素
校正証明書一般校正
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲0~300ppm(サービス範囲:301~999ppm、999ppm超はHI表示)
質量(g)約110(電池・センサ含む)
電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)
方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式
精度指示:フルスケールの±10%以内
表示方式最少目盛1ppm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む)
連続使用時間(時間)3500程度(無警報時)
機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策
応答時間(秒)90%:25以内(20℃時)
ブザー音約95db(距離10cmにて)
防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号
防塵防水性能IP64相当
警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:50ppm以上 第2警報:150ppm以上 積算警報:OFF/第1警報:25ppm~50ppm 第2警報:50ppm~150ppm 積算警報50ppm~300ppm(範囲内で5ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式
アズワン品番64-3949-67
1台
¥57,980
税込¥63,778
17日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様検知管名:1DL 一酸化炭素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:一酸化炭素●▼測定範囲:0.4~400ppm●▼測定時間(hr):0.5~24●目盛範囲(ppm・hr):10~200
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様検知管名:1D 一酸化炭素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:一酸化炭素●▼測定範囲:1.04~2000ppm●▼測定時間(hr):0.5~48●目盛範囲(ppm・hr):50~1000
校正証明書一般校正
メーカーのBluetooth(R)無線技術搭載ガス検知器(GOC-200・CM-9A-BT・GOC-100-2-BT)(別売)が検知したガス濃度を半定置形ガス警報器GAP-1が受信。受信したガス濃度が半定置形ガス警報器に設定されている警報値を超えると、大きな警報音と明るいランプで広範囲の大勢の作業者に危険をお知らせします。使用するガス検知器により、酸素・一酸化炭素の濃度監視または一酸化炭素のみの濃度監視が可能です。
外形寸法(mm)ハンドルを上げた場合/約250×250×463、ハンドルを下げた場合/約250×250×412
電源ニッケル水素充電池(本体内蔵)、AC電源(ACアダプター別売)
構造防塵・防水構造(IP55相当)
対応機種GOC-200/GOC-100-2-BT/CM-9A-BT
連続使用時間ニッケル水素充電池…無警報時 約250時間、警報時 約12時間
ブザー音ブザー面より距離1mで95dB程度
警報方式ブザー、ランプ、自動復帰
使用環境条件温度/-10~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)
警報設定値初期設定)【酸素】酸欠警報/18.0%以下、酸素過多警報/無し【一酸化炭素】第1警報/50ppm以上、第2警報/150ppm以上
Bluetooth通信方式/Bluetooth Ver.5.1、最大通信距離/約10m、通信内容/型式・製造番号・ガス濃度
1個
¥659,800
税込¥725,780
16日以内出荷
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。
センサー交換・電池交換が可能です。
吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。
寸法(mm)70×32×69
質量(g)120(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
精度±0.7%O2以内(校正時)
連続使用時間1000時間以上(無警報時20℃以上)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×69
防爆構造本質安全防爆構造2G3合格番号T62160
表示内容ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示
測定範囲(vol%)0.0~25.0
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。センサー交換・電池交換が可能です。吸引ユニット(オプション)使用により遠隔測定(5m延長ホース付き)とガス校正が可能です。
校正証明書一般校正
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
小型軽量で持ち運びやすく、暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチを採用しており、場所を選ばず使用できます。 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築衛生法)に適合しています。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品センサ アルコール除去筒×1 キャリングケース
寸法(mm)155×72×95(突起部含まず)
測定範囲一酸化炭素:0.0~50.0ppm 二酸化炭素:0~6000ppm
質量(g)600(電池・センサ含む)
電源単3電池×4(付属)(使用時間8時間) ニッケル水素二次電池×4(初期能力で使用時間8時間) ACアダプタ(オプション)
表示方式液晶デジタル表示(瞬時濃度、1分間平均、日時、電池残量)
ガス採気方式吸引式
測定原理一酸化炭素:定電位電解式 二酸化炭素:非分散型赤外線吸収式
検知方式NDIR式
使用環境条件-5~40℃ 30~90%RH
補正機能有
1個
¥269,800
税込¥296,780
31日以内出荷
装着形酸素・一酸化炭素検知警報器GOC-200のロギングデータを読み取ることができます。
仕様対応ガス検知器:装着形酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-200
電源USB ポートから供給
通信方式Bluetooth(R) v5.1
使用環境温度/0~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)
動作環境ソフトウェア:Windows 10/11
1個
¥47,980
税込¥52,778
61日以内出荷
少量のガス検知器を校正される場合はボンベと比較して取扱も容易で経済的です。
用途COガス検知器のガス校正用。
トラスコ品番250-7806
材質アルミ缶
幅(mm)75
高さ(mm)275
奥行(mm)75
対象ガス一酸化炭素(250ppm)
1本
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
最大4成分のガス濃度を同時測定・表示します。 センサは2年間交換不要でご使用いただけます。
寸法(mm)103×58×30
質量(g)182
保護構造防塵・防水構造(IP66/67)
電源リチウムイオン電池(連続使用時間:12時間)
表示方式液晶表示器(LCD)によるデジタル表示
ガス採気方式拡散式
警報方式ランプ ブザー バイブレーション
使用環境条件温度:-20~50℃ 湿度:15~95%(結露無きこと)
2成分を常時デジタル表示で確認できます。 本体は防爆構造なので安心です。 GOT-110B-2Sは、GOT-110B-2と専用の遠隔測定吸引ユニットAK-10をセットしました。標準5mのホースが付属します。
寸法(mm)70×33×69
質量(g)120(電池含む)
ガス採気方式拡散式
関連キーワード