空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:5La 二酸化イオウ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1.44~21.6ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.5~60ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガス塩化チオニル/二酸化イオウ
校正証明書一般校正
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:5Lb 二酸化イオウ●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.05~10.0ppm●標準吸引回数(n):2●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス二酸化イオウ
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:45H 硫化水素+二酸化イオウ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.02~8.0%●標準吸引回数(n):1
対象ガス硫化水素+二酸化イオウ
校正証明書一般校正
作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様検知管名:5D 二酸化イオウ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:二酸化イオウ●▼測定範囲:0.2~100ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):2~100
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:45S 硫化水素、二酸化イオウ●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:1.25~120ppm●測定範囲:0.25~20.0ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:H2S、SO2分離定量用、測定範囲はH2S
対象ガス硫化水素/二酸化イオウ
校正証明書一般校正
長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。
ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。 ●作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。 ●小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。 ●簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。
測定回数10
採取器不要でばく露量を直接測定
仕様検知管名:5DH 二酸化イオウ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:二酸化イオウ●▼測定範囲:10~600ppm●▼測定時間(hr):1~5
校正証明書一般校正
関連キーワード