空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
二酸化炭素濃度の測定で密を見える化。
アプリで離れた場所からでもCO2濃度を確認可能。(Android対応)
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様【通信内容】二酸化炭素濃度、温度、湿度、【アプリ仕様】Android5.0以上、iOS13以上、iOS版は表示が異なります。
質量(g)約135
電源専用ACアダプタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×35
測定方式非分散形赤外線吸収方式(NDIR方式)
通信方式Bluetooth Ver.4.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×35
測定ガス二酸化炭素
指示精度±30ppm ±3%(温度:25℃、濃度範囲:400~9999ppm、二酸化炭素400ppm校正時に限る)
表示内容二酸化炭素濃度:0~9999ppm、温度:0~40℃、湿度:0~100%RH、暑さ指数:15~44℃、二酸化炭素濃度グラフ、Windows版のみロギング機能有
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)0~9999
使用環境条件温度:0~40℃
アズワン品番64-7722-46
検知対象ガス二酸化炭素
補正機能有
通信距離(m)最大:約10
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:23L 二酸化塩素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.025~1.2ppm●標準吸引回数(n):1
対象ガス二酸化塩素
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:23M 二酸化塩素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.1~10ppm●標準吸引回数(n):1
対象ガス二酸化塩素
校正証明書一般校正
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:8La 塩素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.1~16ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:0.05~0.8ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.3~4.8ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス塩素/臭素/二酸化塩素
校正証明書一般校正
関連キーワード