空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:5Lb 二酸化イオウ●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.05~10.0ppm●標準吸引回数(n):2●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス二酸化イオウ
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:45H 硫化水素+二酸化イオウ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.02~8.0%●標準吸引回数(n):1
対象ガス硫化水素+二酸化イオウ
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:45S 硫化水素、二酸化イオウ●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:1.25~120ppm●測定範囲:0.25~20.0ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:H2S、SO2分離定量用、測定範囲はH2S
対象ガス硫化水素/二酸化イオウ
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:5La 二酸化イオウ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1.44~21.6ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.5~60ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガス塩化チオニル/二酸化イオウ
校正証明書一般校正
低濃度測定の際に使用すると良いです。
土壌くん蒸剤であり、土壌中で気化・拡散して殺菌、殺虫及び除草効果を示すと考えられております。
反応原理:メチルイソチオシアネートは酸化剤で二酸化硫黄を生成し、二酸化硫黄と指示薬が反応して黄色を呈します。
簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。
他の測定方法に比べて高度な専門知識・熟練が不要です。
校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途環境測定用
トラスコ品番245-1939
質量(g)70
測定対象気体メチルイソチオシアネート
対象ガスメチルイソチオシアネート
有効期間2年
測定範囲(ppm)0.07~25
1箱(5本)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード