空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:31B 酸素●入数:1箱(5本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:3~24%●標準吸引回数(n):10●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス酸素
校正証明書一般校正
呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
関連キーワード