簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。
他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用です。
イニシャルコスト・ランニングコストが経済的です。
校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途環境測定用
トラスコ品番245-1967
幅(mm)147
高さ(mm)19
質量(g)70
奥行(mm)54
測定対象気体塩化ビニル
有効期間2年(冷蔵庫保管)
測定範囲(ppm)0.25~54
1箱(5本)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100ml)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:131La 塩化ビニル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.65~13ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算係数使用●測定範囲:40~800ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2.8~55ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2.5~50ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:7~140ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:58~1160ppm●標準吸引回数(n):5●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.25~54ppm●標準吸引回数(n):1
対象ガス1.2.4-トリクロロベンゼン/1.2-ジクロロプロパン/1.3-ジクロロプロペン/2-メチルアリルクロライド/p-エチルベンジルクロライド/エチルクロロホルメイト/メチルクロロホルメイト/塩化ビニル
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
関連キーワード