大きな警報音とデュアルランプにより、騒音環境下でも危険情報が伝達できます。
液晶表示が上部についていますので、濃度確認が容易です。
ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正可能です。
付属品センサー、ソフトケース、交換用センサーフィルター
寸法(mm)77×21×42
測定範囲0~300(サービス範囲:301~1999)
質量(g)60
電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
測定方式定電位電解式
機能自動ゼロ調整、自動スパン校正、自動回路動作チェック、自動センサチェック、電池残量表示、電池交換ブザー、電磁波障害対策強化、ロギング機能(1分間平均値、1分間ピーク値)
使用時間5000時間(連続無警報時・20℃以上)
ガス採気方式拡散式
指示精度フルスケールの±5%以内(校正時)
防塵防水性能IP67相当
検知ガス一酸化炭素
アズワン品番8-5623-41-20
校正証明書一般校正
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:122L トルエン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~70ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:2~200ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2~100ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:2~150ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:1~100ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガスエチルベンゼン/キシレン/クメン/ジエチルベンゼン/トルエン
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:149 メタクリル酸メチフレ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:5~200ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:10~500ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガスイソチオシアン酸アリル/メタクリル酸メチル
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:15L 硝酸●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~37.5ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:0.8~16ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.1~40ppm●標準吸引回数(n):1
対象ガストリクロロ酢酸/臭化水素/硝酸
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:60 フェノール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.5~14ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:0.12~183ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガスナフタレン/フェノール
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:154 シクロヘキサノン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:2~30ppm●標準吸引回数(n):8●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2.5~100ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:2~72ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:作業環境測定基準●測定範囲:2~30ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算係数使用
対象ガスイソホロン/ジアセトンアルコール/シクロヘキサノン/フルフラール
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:92 アセトアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36(要冷蔵)●測定範囲:5~750ppm●標準吸引回数(n):2●測定範囲:25~1500ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:換算スケールを使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガスアセトアルデヒド/ジアセチル
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:91L ホルムアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36(要冷蔵)●測定ガス名:ジイソブチルケトン●測定範囲:0.58~29ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:シクロヘキサノン●測定範囲:10~470ppm●標準吸引回数(n):10●特記事項:換算スケールを使用●測定ガス名:プロピオンアルデヒド●測定範囲:0.76~38ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ベンズアルデヒド●測定範囲:4~92ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算スケールを使用●測定ガス名:ホルムアルデヒド●測定範囲:0.1~40.0ppm●標準吸引回数(n):5●測定ガス名:メタアルデヒド●測定範囲:0.065~3.25ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガスジイソブチルケトン/シクロヘキサノン/プロピオンアルデヒド/ベンズアルデヒド/ホルムアルデヒド/メタアルデヒド
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:111L メタノール●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:80~200ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:20~1000ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガスエチレンクロロヒドリン/メタノール
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:12L シアン化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:2.5~60ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.5~150ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:2.25~54ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算スケールを使用、半導体製造
対象ガスアセトンシアンヒドリン/シアン化水素/三塩化ホウ素
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:159 テトラヒドロフラン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:25~140ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:20~800ppm●標準吸引回数(n):1
対象ガス1.4-ジオキサン/テトラヒドロフラン
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:161 ジエチルエーテル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.018~0.45%●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.04~1.0%●標準吸引回数(n):1●測定範囲:0.034~0.85%●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.056~1.4%●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.02~0.8%●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算スケールを使用
対象ガスイソプロピルエーテル/ジエチルエーテル/ジメチルエーテル/テトラヒドロフラン/トルエン
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:113LL イソプロピルアルコール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:26~260ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:20~460ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準●測定範囲:46~460ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:60~400ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:44~440ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:55~170ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用
対象ガス1-メトキシ-2-プロパノール/イソプロピルアルコール/エチレングリコールモノエチルエーテル/エチレングリコールモノブチルエーテル/エチレングリコールモノメチルエーテル/プロピルアルコール
校正証明書一般校正
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。センサコードは別売りです。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
関連キーワード