簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます/GSP-400FT用。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:121F ベンゼン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:30~1200mg/m3●標準吸引回数(n):1
対象ガスベンゼン
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:121S ベンゼン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:2~312ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:ベンゼン以外の芳香族炭化水素を除去
対象ガスベンゼン
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:121SL ベンゼン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:1~100ppm●標準吸引回数(n):5●特記事項:ベンゼン以外の芳香族炭化水素を除去
対象ガスベンゼン
校正証明書一般校正
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:121SP ベンゼン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●測定範囲:0.2~66ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:ベンゼン以外の芳香族炭化水素を除去
対象ガスベンゼン
校正証明書一般校正
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:121SLF ベンゼン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:30~600mg/m3●標準吸引回数(n):1●特記事項:ベンゼン以外の芳香族炭化水素を除去
対象ガスベンゼン
校正証明書一般校正
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:126 クロロベンゼン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:2~500ppm●標準吸引回数(n):1
対象ガスクロロベンゼン
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:126L クロロペンゼン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.5~57ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:作業環境測定基準
対象ガスクロロベンゼン
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:127P p-ジクロロベンゼン●入数:1箱(5本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:p-ジクロロペンゼン●▼測定範囲:100~3000μg/m3●▼特記事項:厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
使用検知管名234L メチルイソチオシアネート
目盛範囲(0.3)~10
吸引回数(n)0.5,1.2
消費期限24
仕様吸引回数:2(エチルクロロホルメイト)2(P-エチルベンジルクロライド)0.5、1、2、4(塩化ビニル)2(1、2-ジクロロプロパン)2(1、3-ジクロロプロペン)4(1、2、4-トリクロロベンゼン)1(2-メチルアリルクロライド)5(メチルクロロホルメイト)n、許容濃度:2.5(J)1(US)(塩化ビニル)75(US)(1、2-ジクロロプロパン)1(US)(1、3-ジクロロプロペン)ppm
対象ガスメチルイソチオシアネート
測定範囲(ppm)0.07~25
1箱
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:121 ペンゼン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:95~1140ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:換算係数使用●測定範囲:45~540ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2.5~120ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガスa-ピネン/ジイソブチレン/ベンゼン
校正証明書一般校正
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:122 トルエン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:11~330ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:5~690ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガスエチルベンゼン/トルエン
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:121L ペンゼン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:0.1~65ppm●標準吸引回数(n):5●特記事項:作業環境測定基準
対象ガスベンゼン
校正証明書一般校正
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:122L トルエン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~70ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:2~200ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2~100ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:2~150ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:1~100ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガスエチルベンゼン/キシレン/クメン/ジエチルベンゼン/トルエン
校正証明書一般校正
適合GSP-300FT、GSP-300FT-2、GSP-311FT、GSP-200
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100ml)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:131La 塩化ビニル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.65~13ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算係数使用●測定範囲:40~800ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2.8~55ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2.5~50ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:7~140ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:58~1160ppm●標準吸引回数(n):5●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.25~54ppm●標準吸引回数(n):1
対象ガス1.2.4-トリクロロベンゼン/1.2-ジクロロプロパン/1.3-ジクロロプロペン/2-メチルアリルクロライド/p-エチルベンジルクロライド/エチルクロロホルメイト/メチルクロロホルメイト/塩化ビニル
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:122P トルエン●入数:1箱(5本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:エチルベンゼン●▼測定範囲:110~2750μg/m3●▼特記事項:換算係数使用●●測定ガス名:キシレン●▼測定範囲:540~13500μg/m3●▼特記事項:換算係数使用、厚生労働省指針値,学校環境衛生●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:100~7000μg/m3●▼特記事項:厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
関連キーワード