空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
種別電動吸引式 133P テトラクロロエチレン
アズワン品番2-1305-20
1箱
¥3,198
税込¥3,518
13日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:151L アセトン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:50~12000ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準●測定範囲:24~1880ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:21~1680ppm●標準吸引回数(n):5●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガスアセトン/プロピオンアルデヒド/メチルエチルケトン
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:81 酢酸●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定ガス名:アクリル酸●測定範囲:2~50ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:イソ吉草酸●測定範囲:2~50ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ギ酸●測定範囲:5.2~130ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:プロピオン酸●測定範囲:3~75ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:メタクリル酸●測定範囲:1.8~45ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:酢酸●測定範囲:1~100ppm●標準吸引回数(n):1●測定ガス名:無水マレイン酸●測定範囲:0.8~20ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:無水酢酸●測定範囲:0.6~15ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガスアクリル酸/イソ吉草酸/ギ酸/プロピオン酸/メタクリル酸/酢酸/無水マレイン酸/無水酢酸
校正証明書一般校正
関連キーワード