「気体検知管測定器」の検索結果
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。
ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
付属品ケース、インレットゴム、グリス
アズワン品番9-070-02
1個
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:124L スチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~15ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2~100ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:作業環境測定基準
対象ガスジビニルベンゼン/スチレン(モノマー)
校正証明書一般校正
ビーカなどに採取した液体に浸して溶液中の濃度を測定する検知管です。(気体採取器やシリンジなどは不要です)。※検知管のカットには別売のチップホルダ(No.722)をご使用ください。
用途液体中の金属・溶存物・イオンの測定に。
付属品取扱説明書
材質(外)ガラス / (内)多孔質シリカゲル
幅(mm)145
高さ(mm)53
奥行(mm)17
有効期間3年