カテゴリ

  • 測定関連サービス(3)
    • ガス検知器レンタル(3)
  • 測定用品(84)
    • ガス分析その他関連用品(3)
    • 検知器(22)
    • 検知管・発煙管(38)
  • 科学研究・開発用品(14)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ガステック
  • モノタロウ(21)
  • ケニス(15)
  • ナリカ(48)
  • ジーエルサイエンス(4)
  • HORIBA(3)
  • サイテム(2)
  • ヤガミ(1)
  • 新コスモス電機(87)
  • YMC(4)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • カスタム(1)
  • メディアカバーマーケット(1,619)
  • RS PRO(1,161)
  • エスコ(389)
  • Panasonic(パナソニック)(275)
  • ノーブランド(260)
  • エレコム(150)
  • ParkerTAIYO(117)
  • Merck(メルクミリポア)(62)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水素」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
教材用 センサー式酸素・二酸化炭素測定器 ガステック教材用 センサー式酸素・二酸化炭素測定器ガステック
58,980税込64,878
1個
31日以内出荷
電源単3形アルカリ乾電池2本(付属)/ 単3形ニッケル水素二次電池(市販) / AC アダプター(オプション)測定時間50秒(一定時間吸引の場合)測定範囲(%)【酸素】0.0~25.0【二酸化炭素】0.04~5.00センサー【酸素】O2-901E【二酸化炭素】CO2-302R連続使用時間約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)約2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)(温度20℃、連続吸引の場合)ガス採気方式一定時間吸引・連続吸引の切り替え式測定原理【酸素】定電位電解式【二酸化炭素】非分散赤外線吸収式(NDIR)指示精度(校正時)【酸素】±1.0%O2【二酸化炭素】0.04%以上0.50%未満…±0.15%CO2、0.50%以上5.00%以下…±30%RD(校正温度±5℃)(指示精度 a%O2、a%CO2 の指示値・・・・真値±a、b%RD の指示値・・・・真値±(真値×b/100))使用環境条件温度/5~40℃、相対湿度/30~90%RHBluetooth通信方式…Bluetooth(R) Ver5.2 / 通信距離(最大)…約10mアプリケーション対応 OS… iPad OS、Windows、Android、Chrome OS
ホスフィン検知管 ガステックホスフィン検知管ガステック
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
酸素と二酸化炭素の濃度を同時に測定できます。燃焼・呼吸・光合成の実験にお使いいただけます。測定データをタブレットでも確認可能です。操作が簡単大きくて分かりやすい表示画面連続測定も可能酸素センサーは3 年間交換不要専用アプリを使って測定したデータをタブレットでも確認可能
対象ガスリン化水素
自動ガス採取装置 ガステック自動ガス採取装置ガステック
98,980税込108,878
1個
11日以内出荷
安定した吸引力で検知管・活性炭チューブ・シリカゲルチューブを吸引可能!タイマモードは50~500mL/minの流量設定が可能定体積モードは10~500mL/minの流量設定が可能(10~49mL/minは吸引流量50mL/minでの間欠サンプリング)定流量機能により、負荷変動による流量変化を自動制御吸引流量・吸引時間・積算流量を同時表示し、画面を切り替えず一目で確認可能動作音が気にならない静音設計自動スタート機能で設定時間後にサンプリング開始プログラムモードでサンプリング条件を事前に5つ登録可能瞬時流量・積算流量を20℃または25℃の値に自動補正(任意設定)オプションのリチウムイオン充電池と乾電池の自動切り替えで、最大110時間使用可能(リチウムイオン充電池90時間+乾電池20時間/活性炭チューブ258-20使用時、吸引流量200mL/min)
仕様●定流量使用範囲:10~49mL/min…0.0~5.0kPa、300mL/min…0.0~23.0kPa、50mL/min…0.0~40.0kPa、400mL/min…0.0~16.0kPa、100mL/min…0.0~37.0kPa、500mL/min…0.0~10.0kPa、200mL/min…0.0~30.0kPa●瞬時流量精度:50~500mL/min…±5%●積算流量精度:設定流量50~500mL/min…±5%●積算流量精度(定体積モードのみ):設定流量10~49mL/min…±(2.5×吸引時間[分])Ml●設定流量範囲(mL/min):【タイマモード】50~500【定体積モード】10~500(10~49mL/minについては吸引流量50mL/minでの間欠サンプリング)電源単3形アルカリ乾電池またはニッケル水素電池2本、専用リチウムイオン充電池(オプション)構造定流量機能(設定流量維持回路内蔵)、自動スタート機能、ダイヤフラム式吸引ポンプ、プログラムモード(吸引条件の事前登録機能、5件)表示部液晶デジタル表示(バックライト付)、瞬時流量表示…0~600mL/min、積算流量表示…0.000~999.9L、吸引時間表示…0~99時間59分連続使用時間単3形アルカリ乾電池/約20時間(200mL/min、2kPa、25℃)、リチウムイオン充電池(オプション)/約90時間(200mL/min、2kPa、25℃)モード設定【タイマモード】設定時間(1分~30時間)で自動停止【定体積モード】設定体積(0.01~900L)で自動停止使用環境条件温度/0~40℃、湿度/10~90%RH(結露なきこと)
半定置形ガス警報器 ガステック半定置形ガス警報器ガステック
659,800税込725,780
1個
16日以内出荷
メーカーのBluetooth(R)無線技術搭載ガス検知器(GOC-200・CM-9A-BT・GOC-100-2-BT)(別売)が検知したガス濃度を半定置形ガス警報器GAP-1が受信。受信したガス濃度が半定置形ガス警報器に設定されている警報値を超えると、大きな警報音と明るいランプで広範囲の大勢の作業者に危険をお知らせします。使用するガス検知器により、酸素・一酸化炭素の濃度監視または一酸化炭素のみの濃度監視が可能です。
外形寸法(mm)ハンドルを上げた場合/約250×250×463、ハンドルを下げた場合/約250×250×412電源ニッケル水素充電池(本体内蔵)、AC電源(ACアダプター別売)構造防塵・防水構造(IP55相当)対応機種GOC-200/GOC-100-2-BT/CM-9A-BT連続使用時間ニッケル水素充電池…無警報時 約250時間、警報時 約12時間ブザー音ブザー面より距離1mで95dB程度警報方式ブザー、ランプ、自動復帰使用環境条件温度/-10~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)警報設定値初期設定)【酸素】酸欠警報/18.0%以下、酸素過多警報/無し【一酸化炭素】第1警報/50ppm以上、第2警報/150ppm以上Bluetooth通信方式/Bluetooth Ver.5.1、最大通信距離/約10m、通信内容/型式・製造番号・ガス濃度
装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器 ガステック装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器ガステック
108,980税込119,878
1セット
16日以内出荷
酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ省電力設計で長時間使用可能屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)身体に装着しやすい小型・軽量・薄型作業中のピーク濃度を確認可能ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能ロギング機能搭載COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示)センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ)応答時間90%:20秒以内(20℃)ガス採気方式拡散式最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合)警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
長時間用検知管 ガステック長時間用検知管ガステック
3,198税込3,518
1箱(10本)
4日以内出荷から9日以内出荷
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。簡単な直接測定で,分析機器・操作も不要です。個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度、あるいは濃度分布、日間変動など簡単に知ることができます。本品以外に測定に必要な器具はありません(個人装着の場合のみ専用のドジチューブホルダをご使用ください)
用途個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度あるいは濃度分布、日間変動などを簡単に知るために。
拡散式硫化水素測定器GHS-8AT ガステック拡散式硫化水素測定器GHS-8ATガステック
279,800税込307,780
1台
19日以内出荷
大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認できます。小型、軽量で設置場所を選びません外ケースは容易に交換可能です。防水防食構造(IP66/67)で水に浮かぶ設計です。1分ロギングでも濃度,温度のデータは1ヶ月記録可能です。測定場所に応じた幅広い測定範囲のセンサを用意記録スイッチで記録の開始,終了を選択可能
用途下水道施設の補修,改築,更新計画時期の予測に。腐食による道路陥没の未然防止に。下水道管,ビルピット排水等からの悪臭調査に。付属品本体、センサ、吊り下げ用紐5m、ステンリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールポイントドライバー、マイナス時計ドライバー、単3形アルカリ乾電池、センサフィルタ、専用ソフトCDROM、USBケーブル1m、取扱説明書高さ(mm)148対象ガス硫化水素
小型COモニタ ガステック小型COモニタガステック
64,980税込71,478
1個(1個)
5日以内出荷
大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心です。小型軽量なので携帯しやすく、使用者が見やすい逆さ装着が可能。ロギング機能を搭載しており、作業中の平均濃度・ピーク濃度が確認できます。
仕様●指示精度(校正時):±5%以内●採気方式:拡散式付属品センサ、センサフィルタ、ソフトケース寸法(mm)77×21×42測定範囲0~300ppm(301~1999ppmサービスレンジ)質量(g)約60(電池含む)電源単4電池×1(付属)(ニッケル水素電池使用可能)連続使用時間5000時間(無警報時、20℃以上にて)検知原理定電位電解式使用環境-10~40℃ 30~90%RH防塵防水性能IP67相当警報設定値第一警報50ppm以上 第二警報150ppm以上
ガス検知管 ガステックガス検知管ガステック
2,398税込2,638
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
センサー式 酸素・二酸化炭素測定器 教材用 ガステックセンサー式 酸素・二酸化炭素測定器 教材用ガステック
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
酸素・二酸化炭素を同時に測定します。 測定データをタブレットでも確認できます。 関連する内容:第6学年 A 物質・エネルギー(1)燃焼の仕組み B 生命・地球(1)人の体のつくりと働き(3)生物と環境
仕様●測定原理●▼酸素:定電位電解式●▼二酸化炭素:非分散赤外線吸収式(NDIR)●採気方式:一定時間吸引/連続吸引の切替式●測定範囲●▼酸素:0.0-25.0%●▼二酸化炭素:0.04-5.00%●表示方式:液晶表示による酸素・二酸化炭素同時デジタル表示●指示精度●▼校正した温度±5℃において●▼酸素:±1.0%●▼二酸化炭素:0.04%以上0.50%未満/±0.15%CO2、0.50%以上5.00%以下/±30%RD●測定時間:一定時間吸引で測定の場合/50秒●使用環境条件●▼温度:5-40℃●▼湿度:30-90%RH(結露なきこと)●電源:単3形アルカリ乾電池2本または単3形ニッケル水素二次電池2本(市販)またはACアダプター(オプション)●連続使用時間:約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)/2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)※温度20℃、連続吸引の場合●外形寸法:約196×106×38mm●重量:約400g(電池含む)●Bluetoote(R)無線技術仕様●▼通信方式:Bluetooh Ver.5.2 ※●▼通信距離(最大):約10m●保証期間(機器本体):購入後1年間●▼※Bluetooth(R)はBluetooh SIG.Incの登録商標です。株式会社ガステックは使用許諾の下で使用しています。●アプリ使用対応OS:iPAD OS、Windows、Android、Chrome OS●セット内容:本体、センサー(内蔵)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書●※酸素センサは定期的な交換が必要です。アズワン品番67-5228-62
装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズ ガステック装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズガステック
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。※センサコードは別売りです。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示)質量(g)約110(電池・センサ含む)電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式精度指示:フルスケールの±5%以内表示方式最少目盛0.1ppm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む)連続使用時間(時間)3500程度(無警報時)機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策応答時間(秒)90%:20以内(20℃時)ブザー音約95db(距離10cmにて)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号防塵防水性能IP64相当警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番64-3949-79
装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズ ガステック装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズガステック
79,980税込87,978
1台
当日出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示)質量(g)約110(電池・センサ含む)電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式精度指示:フルスケールの±5%以内表示方式最少目盛0.1ppm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む)連続使用時間(時間)3500程度(無警報時)機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策応答時間(秒)0%:20以内(20℃時)ブザー音約95db(距離10cmにて)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号防塵防水性能IP64相当警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番64-3949-73
装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズ ガステック装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズガステック
72,980税込80,278
1式
36日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。センサコードは別売りです。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズ ガステック装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズガステック
91,980税込101,178
1式
36日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
ガス検知管 17L フッ化水素 17シリーズ ガステックガス検知管 17L フッ化水素 17シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
15日以内出荷から22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:17L フッ化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●測定範囲:0.09~72ppm●標準吸引回数(n):3対象ガスフッ化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 12L シアン化水素 12シリーズ ガステックガス検知管 12L シアン化水素 12シリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
18日以内出荷から22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:12L シアン化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:2.5~60ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.5~150ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:2.25~54ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算スケールを使用、半導体製造対象ガスアセトンシアンヒドリン/シアン化水素/三塩化ホウ素校正証明書一般校正
ガス検知管 1LKC 一酸化炭素 1LKCシリーズ ガステックガス検知管 1LKC 一酸化炭素 1LKCシリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷から31日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:1LKC 一酸化炭素●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:5~100ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:水素・炭化水素の影響を低減対象ガス一酸化炭素校正証明書一般校正
ガス検知管 17LL フッ化水素 17シリーズ ガステックガス検知管 17LL フッ化水素 17シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:17LL フッ化水素●入数:1箱(10本入)1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:0.05~24ppm●標準吸引回数(n):5●特記事項:作業環境測定基準●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガスフッ化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 4LB 硫化水素 4LBシリーズ ガステックガス検知管 4LB 硫化水素 4LBシリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷から22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:4LB 硫化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:0.5~12ppm●標準吸引回数(n):1対象ガス硫化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 14R 塩化水素 14シリーズ ガステックガス検知管 14R 塩化水素 14シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:14R 塩化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:50~5000ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:低湿度用(相対湿度0~10%)対象ガス塩化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 121SLF ベンゼン 121シリーズ ガステックガス検知管 121SLF ベンゼン 121シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:121SLF ベンゼン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:30~600mg/m3●標準吸引回数(n):1●特記事項:ベンゼン以外の芳香族炭化水素を除去対象ガスベンゼン校正証明書一般校正
ガス検知管 12LL シアン化水素 12シリーズ ガステックガス検知管 12LL シアン化水素 12シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:12LL シアン化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:0.2~10ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガスシアン化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 4LK 硫化水素 4LKシリーズ ガステックガス検知管 4LK 硫化水素 4LKシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
18日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4LK 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~40ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス硫化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 4HP 硫化水素 4HPシリーズ ガステックガス検知管 4HP 硫化水素 4HPシリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
15日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:4HP 硫化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.25~20%●標準吸引回数(n):1対象ガス硫化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 45S 硫化水素、二酸化イオウ 45シリーズ ガステックガス検知管 45S 硫化水素、二酸化イオウ 45シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷から22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:45S 硫化水素、二酸化イオウ●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:1.25~120ppm●測定範囲:0.25~20.0ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:H2S、SO2分離定量用、測定範囲はH2S対象ガス硫化水素/二酸化イオウ校正証明書一般校正
ガス検知管 120 芳香族炭化水素 120シリーズ ガステックガス検知管 120 芳香族炭化水素 120シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
15日以内出荷から22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:120 芳香族炭化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.4~200ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定における混合有機溶剤測定用対象ガス芳香族炭化水素系校正証明書一般校正
ガス検知管 121SL ベンゼン 121シリーズ ガステックガス検知管 121SL ベンゼン 121シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:121SL ベンゼン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:1~100ppm●標準吸引回数(n):5●特記事項:ベンゼン以外の芳香族炭化水素を除去対象ガスベンゼン校正証明書一般校正
ガス検知管 121SP ベンゼン 121シリーズ ガステックガス検知管 121SP ベンゼン 121シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷から22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:121SP ベンゼン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●測定範囲:0.2~66ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:ベンゼン以外の芳香族炭化水素を除去対象ガスベンゼン校正証明書一般校正
ガス検知管 32 過酸化水素 32シリーズ ガステックガス検知管 32 過酸化水素 32シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
15日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:32 過酸化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):5●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス過酸化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 4LT 硫化水素 4LTシリーズ ガステックガス検知管 4LT 硫化水素 4LTシリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
17日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4LT 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.05~4.0ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準.微量定量用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス硫化水素保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 8HH 塩素 8HHシリーズ ガステックガス検知管 8HH 塩素 8HHシリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
15日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100ml)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:8HH 塩素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1.5~30%●標準吸引回数(n):0.5●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.25~10%●標準吸引回数(n):10対象ガス塩化水素/塩素校正証明書一般校正
ガス検知管 4HM 硫化水素 4HMシリーズ ガステックガス検知管 4HM 硫化水素 4HMシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
18日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4HM 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:25~1600ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス硫化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 45H 硫化水素+二酸化イオウ 45シリーズ ガステックガス検知管 45H 硫化水素+二酸化イオウ 45シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:45H 硫化水素+二酸化イオウ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.02~8.0%●標準吸引回数(n):1対象ガス硫化水素+二酸化イオウ校正証明書一般校正
ガス検知管 4LL 硫化水素 4LLシリーズ ガステックガス検知管 4LL 硫化水素 4LLシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
15日以内出荷から18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4LL 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.25~120ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:酸欠則●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス硫化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 4L 硫化水素 4Lシリーズ ガステックガス検知管 4L 硫化水素 4Lシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
18日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4L 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~240ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス硫化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 4M 硫化水素 4Mシリーズ ガステックガス検知管 4M 硫化水素 4Mシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
11日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4M 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:12.5~500ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス硫化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 4H 硫化水素 4Hシリーズ ガステックガス検知管 4H 硫化水素 4Hシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
18日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4H 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:10~4000ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス硫化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 4HH 硫化水素 4HHシリーズ ガステックガス検知管 4HH 硫化水素 4HHシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:4HH 硫化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.1~4.0%●標準吸引回数(n):1対象ガス硫化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 4HT 硫化水素 4HTシリーズ ガステックガス検知管 4HT 硫化水素 4HTシリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:4HT 硫化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~40%●標準吸引回数(n):1対象ガス硫化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 121S ベンゼン 121シリーズ ガステックガス検知管 121S ベンゼン 121シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:121S ベンゼン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:2~312ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:ベンゼン以外の芳香族炭化水素を除去対象ガスベンゼン校正証明書一般校正
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら