「水素ガス警報器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型・軽量・1台2役
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能
遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能
ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定対象気体酸素・硫化水素
測定範囲酸素:0~25%硫化水素:0~30ppm
トラスコ品番542-5239
質量(g)115
寸法70(W)×33(D)×61(H)
電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)
表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)
ガス採気方式採気式
測定原理酸素:ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式
指示精度酸素:±0.7%O2硫化水素:フルスケールの±5%以内
防爆構造i2G3 合格番号 第T62160
警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作
使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH
警報設定値酸素:第一警報=18%以下硫化水素:第一警報=10ppm以上・第二警報=30ppm以上
1個
¥89,980
税込¥98,978
26日以内出荷
関連キーワード