カテゴリ

  • 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
  • ガステック
  • モノタロウ(7)
  • 河村電器産業(260)
  • マリンテック(47)
  • エスコ(33)
  • シンワ測定(28)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • 新コスモス電機(22)
  • エレコム(16)
  • テンパール工業(16)
  • コイズミ(小泉成器)(15)
  • グリーンクロス(14)
  • 岩崎電気(12)
  • キタムラ産業(12)
  • 理研計器(12)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(12)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(12)
  • CATEYE(11)
  • 東芝ライテック(9)
  • Yamato(大和製衡)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自動点滅」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズ ガステック装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズガステック
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。※センサコードは別売りです。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示)質量(g)約110(電池・センサ含む)電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式精度指示:フルスケールの±5%以内表示方式最少目盛0.1ppm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む)連続使用時間(時間)3500程度(無警報時)機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策応答時間(秒)90%:20以内(20℃時)ブザー音約95db(距離10cmにて)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号防塵防水性能IP64相当警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番64-3949-79
装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズ ガステック装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズガステック
57,980税込63,778
1台
17日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲0~300ppm(サービス範囲:301~999ppm、999ppm超はHI表示)質量(g)約110(電池・センサ含む)電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式精度指示:フルスケールの±10%以内表示方式最少目盛1ppm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む)連続使用時間(時間)3500程度(無警報時)機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策応答時間(秒)90%:25以内(20℃時)ブザー音約95db(距離10cmにて)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号防塵防水性能IP64相当警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:50ppm以上 第2警報:150ppm以上 積算警報:OFF/第1警報:25ppm~50ppm 第2警報:50ppm~150ppm 積算警報50ppm~300ppm(範囲内で5ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番64-3949-67
装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズ ガステック装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズガステック
79,980税込87,978
1台
当日出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示)質量(g)約110(電池・センサ含む)電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式精度指示:フルスケールの±5%以内表示方式最少目盛0.1ppm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む)連続使用時間(時間)3500程度(無警報時)機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策応答時間(秒)0%:20以内(20℃時)ブザー音約95db(距離10cmにて)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号防塵防水性能IP64相当警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番64-3949-73
装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズ ガステック装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズガステック
72,980税込80,278
1式
36日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。センサコードは別売りです。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズ ガステック装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズガステック
91,980税込101,178
1式
36日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズ ガステック装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズガステック
69,980税込76,978
1式
36日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
装着形酸素濃度指示警報計 コードなし GOA-7Hシリーズ ガステック装着形酸素濃度指示警報計 コードなし GOA-7Hシリーズガステック
52,980税込58,278
1式
36日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で酸素AIR調整ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
検知原理ガルバニ電池式(拡散式)校正証明書一般校正
装着形酸素濃度指示警報計 5mコード付属 GOA-7H-S+シリーズ ガステック装着形酸素濃度指示警報計 5mコード付属 GOA-7H-S+シリーズガステック
76,980税込84,678
1式
22日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で酸素AIR調整ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
仕様本体+校正証明書(試験成績書付)●寸法/重量:48(W)37(D)×105(H)mm(突起部含む)/約110g(電池・センサ含む)※センサコード除く●ブザー音量/防爆性能/構造:約95db(距離10cmにて)/本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22573号/防塵防滴構造(IP64相当)●測定範囲/指示精度/90%応答時間/表示方式:0.0~25.0%(サービス範囲:25.1~42.0%、42.0%超はHI表示)/±0.5%(酸素濃度)/15秒以内(20℃時)/最少目盛0.1%●警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式:酸欠警報:18.0%以下 酸素濃度過多警報:OFF/酸欠警報:18.0%~19.5% 酸素濃度過多警報:23.0~25.0%(範囲内で0.5%単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式●電源/連続使用時間/その他機能:単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)/4,000時間程度(無警報時)/自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策●入数:1式検知原理ガルバニ電池式(拡散式)アズワン品番64-3949-58校正証明書一般校正
二酸化炭素濃度測定器 ガステック二酸化炭素濃度測定器ガステック
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
自動校正機能搭載です(手動による外気での校正も可)。 999ppm以下の場合:緑色点灯、1000ppm以上の場合:赤色点灯、1500ppm以上の場合:赤色点滅します。 アプリ(Android、iOS、Windows)で離れた場所からでも[[CO2]]濃度が確認可能です。 【参考値】建築物環境衛生管理基準=1000ppm以下、学校環境衛生基準=1500pp以下です。 設置方法は置き型としても壁掛けとしてもご使用いただけます。 電源を入れるだけで、[[CO2]]濃度を確認可能です。 複数台同時に表示可能です。 感染予防のための空気換気の目安や、換気の効果を確認する方法として二酸化炭素の濃度(目安:1000ppm)を測定する事が有効です。 オフィスでの定期的な換気のサインや、商業施設でのお客様へのアピールなどにご使用ください(※感染予防対策には、換気だけでなく、人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要があります)。 [[CO2]]濃度が高くなるとランプでお知らせします。
用途感染予防対策や作業効率改善のための換気の目安に。 自動校正機能で長期的に安定して精度よく測定が可能です(手動校正も可) 厚生労働省 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 において、CO2測定による換気効率の確認が有効とされています。 Windows対応アプリ(OS Windows10以降)では測定データの保存(CSV形式)が可能です(暑さ指数WBGTも記録可) 各対応アプリでは熱中症対策として、WBGT値(暑さ指数)を表示 経済産業省が2021年11月1日に発表した「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠しております。 (経済産業省HP)https://www.meti.go.jp/covid-19/guideline.pdf付属品専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。、2021/3/1~Apple / iOSアプリ対応済 2021/4/1~Windowsアプリ対応済、各アプリストアでのダウンロードや、取扱説明書に記載のQRコードをご参照ください。トラスコ品番249-5686セット内容本体、専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。幅(mm)100高さ(mm)100奥行(mm)35湿度(%RH)分解能:0.1分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)AC電源使用対象ガス二酸化炭素([[CO2]])測定温度範囲(℃)0~40測定範囲(ppm)(CO2)0~9999検知対象ガス二酸化炭素([[CO2]])湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(ppm)1
装着型酸素濃度指示警報計 校正証明書付 ガステック装着型酸素濃度指示警報計 校正証明書付ガステック
73,980税込81,378
1台
22日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途で使用できます。 ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせします。 ワンタッチ操作で酸素AIR調整が可能です。
仕様本体+校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図寸法(mm)48×37×105(突起部含む)質量(g)約110(電池・センサ含む。センサコード除く)電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)表示方式最少目盛0.1%機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策ガス採気方式拡散式応答時間(秒)15以内(90%/20℃時)測定原理ガルバニ電池式指示精度±0.5%(酸素濃度)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3 Ga 合格番号:TC22573号防塵・防滴IP64相当警報方式ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番1-5653-31校正証明書一般校正
携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5 ガステック携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5ガステック
139,800税込153,780
1台
61日以内出荷
目立つ警報音と警報ランプ、省電力で4000時間使用可能
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら