カテゴリ

  • 測定用品(16)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ガステック
  • CHINO(チノー)(22)
  • 理研計器(12)
  • エスコ(9)
  • ナリカ(8)
  • 光明理化(7)
  • イチネン製作所(7)
  • 新コスモス電機(4)
  • ハネウェル(4)
  • KRK(笠原理化工業)(4)
  • Haylou(4)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
  • TORAY(東レ)(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • JIKCO(ジコー)(3)
  • 東レエンジニアリングDソリューションズ(3)
  • アズワン(2)
  • 東亜DKK(2)
  • イチネンTASCO(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「酸素 濃度 測定器」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホスフィン検知管 ガステックホスフィン検知管ガステック
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
酸素と二酸化炭素の濃度を同時に測定できます。燃焼・呼吸・光合成の実験にお使いいただけます。測定データをタブレットでも確認可能です。操作が簡単大きくて分かりやすい表示画面連続測定も可能酸素センサーは3 年間交換不要専用アプリを使って測定したデータをタブレットでも確認可能
対象ガスリン化水素
装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器 ガステック装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器ガステック
108,980税込119,878
1セット
16日以内出荷
酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ省電力設計で長時間使用可能屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)身体に装着しやすい小型・軽量・薄型作業中のピーク濃度を確認可能ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能ロギング機能搭載COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示)センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ)応答時間90%:20秒以内(20℃)ガス採気方式拡散式最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合)警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
装着形酸素濃度指示警報計 コードなし GOA-7Hシリーズ ガステック装着形酸素濃度指示警報計 コードなし GOA-7Hシリーズガステック
52,980税込58,278
1式
36日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で酸素AIR調整ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
検知原理ガルバニ電池式(拡散式)校正証明書一般校正
装着形酸素濃度指示警報計 5mコード付属 GOA-7H-S+シリーズ ガステック装着形酸素濃度指示警報計 5mコード付属 GOA-7H-S+シリーズガステック
76,980税込84,678
1式
22日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で酸素AIR調整ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
仕様本体+校正証明書(試験成績書付)●寸法/重量:48(W)37(D)×105(H)mm(突起部含む)/約110g(電池・センサ含む)※センサコード除く●ブザー音量/防爆性能/構造:約95db(距離10cmにて)/本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22573号/防塵防滴構造(IP64相当)●測定範囲/指示精度/90%応答時間/表示方式:0.0~25.0%(サービス範囲:25.1~42.0%、42.0%超はHI表示)/±0.5%(酸素濃度)/15秒以内(20℃時)/最少目盛0.1%●警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式:酸欠警報:18.0%以下 酸素濃度過多警報:OFF/酸欠警報:18.0%~19.5% 酸素濃度過多警報:23.0~25.0%(範囲内で0.5%単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式●電源/連続使用時間/その他機能:単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)/4,000時間程度(無警報時)/自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策●入数:1式検知原理ガルバニ電池式(拡散式)アズワン品番64-3949-58校正証明書一般校正
ガス検知管 31B 酸素 31シリーズ ガステックガス検知管 31B 酸素 31シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
15日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:31B 酸素●入数:1箱(5本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:3~24%●標準吸引回数(n):10●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス酸素校正証明書一般校正
酸素・毒性ガス検知警報器 GOT-110シリーズ ガステック酸素・毒性ガス検知警報器 GOT-110シリーズガステック
106,800税込117,480
1台
31日以内出荷
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。センサー交換・電池交換が可能です。吸引ユニット(オプション)使用により遠隔測定(5m延長ホース付き)とガス校正が可能です。
校正証明書一般校正
装着形硫化水素濃度指示警報計(5mセンサコード付き) ガステック装着形硫化水素濃度指示警報計(5mセンサコード付き)ガステック
79,980税込87,978
1台
当日出荷
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途硫化水素中毒予防に、対象ガスの測定・警告にトラスコ品番250-7787セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ、5mセンサコード、キャリングケース材質樹脂幅(mm)48測定範囲0~30.0ppm高さ(mm)105質量(g)110奥行(mm)37対象ガス硫化水素測定範囲(ppm)0~30.0(硫化水素)
装着形硫化水素濃度指示警報計 ガステック装着形硫化水素濃度指示警報計ガステック
59,980税込65,978
1台
当日出荷
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途硫化水素中毒予防に、対象ガスの測定・警告にトラスコ品番250-7789セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ材質樹脂幅(mm)48測定範囲0~30.0ppm高さ(mm)105質量(g)110奥行(mm)37対象ガス硫化水素測定範囲(ppm)0~30.0(硫化水素)分解能(ppm)0.1(硫化水素)
装着形酸素濃度指示警報計 ガステック装着形酸素濃度指示警報計ガステック(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途酸素欠乏症(酸欠)予防に、対象ガスの測定・警告にトラスコ品番250-7786セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書材質樹脂幅(mm)48高さ(mm)105質量(g)110奥行(mm)37分解能0.1vol%(酸素)検知原理ガルバニ電池式対象ガス酸素測定範囲(vol%)0~25
装着型酸素濃度指示警報計 校正証明書付 ガステック装着型酸素濃度指示警報計 校正証明書付ガステック
73,980税込81,378
1台
22日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途で使用できます。 ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせします。 ワンタッチ操作で酸素AIR調整が可能です。
仕様本体+校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図寸法(mm)48×37×105(突起部含む)質量(g)約110(電池・センサ含む。センサコード除く)電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)表示方式最少目盛0.1%機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策ガス採気方式拡散式応答時間(秒)15以内(90%/20℃時)測定原理ガルバニ電池式指示精度±0.5%(酸素濃度)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3 Ga 合格番号:TC22573号防塵・防滴IP64相当警報方式ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番1-5653-31校正証明書一般校正
マルチガスモニタ ガステックマルチガスモニタガステック
149,800税込164,780
1個
46日以内出荷
最大4成分のガス濃度を同時測定・表示します。 センサは2年間交換不要でご使用いただけます。
寸法(mm)103×58×30質量(g)182保護構造防塵・防水構造(IP66/67)電源リチウムイオン電池(連続使用時間:12時間)表示方式液晶表示器(LCD)によるデジタル表示ガス採気方式拡散式警報方式ランプ ブザー バイブレーション使用環境条件温度:-20~50℃ 湿度:15~95%(結露無きこと)
硫化水素測定器 HS-1050シリーズ ガステック硫化水素測定器 HS-1050シリーズガステック
219,800税込241,780
1台
61日以内出荷から75日以内出荷
小型軽量、堅牢なボディ設計
可般型硫化水素ガス連続測定器 HSS-1050シリーズ ガステック可般型硫化水素ガス連続測定器 HSS-1050シリーズガステック
799,800税込879,780
1台
61日以内出荷から75日以内出荷
悪臭発生状況を的確にキャッチ、処理装置のINとOUTを同時測定
一酸化炭素・二酸化炭素測定器 ガステック一酸化炭素・二酸化炭素測定器ガステック
269,800税込296,780
1セット
46日以内出荷
小型・軽量でわずか600gと持ち運びに便利。COの指示精度は±1ppmと高い信頼性(0~10ppmの範囲)。省エネスイッチで、電池の節約が可能。暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチ。電源は3電源に対応(乾電池/ニッケル水素充電池/AC電源)
アズワン品番62-2702-14
検知管 ガステック検知管ガステック(17件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1箱(5本)
当日出荷から23日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
酸素・毒性ガス検知警報器 ガステック酸素・毒性ガス検知警報器ガステック
91,980税込101,178
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。 センサー交換・電池交換が可能です。 吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。
寸法(mm)70×32×69質量(g)120(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度±0.7%O2以内(校正時)連続使用時間1000時間以上(無警報時20℃以上)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×69防爆構造本質安全防爆構造2G3合格番号T62160表示内容ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示測定範囲(vol%)0.0~25.0
ガルバニ電池式酸素センサ ガステックガルバニ電池式酸素センサガステック(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
優れた性能、瞬時に得られる測定結果。 本質安全防爆構造の酸素計が容易に設計。 センサ駆動に電力が不要。 低価格の酸素計が製造可能。
用途酸素濃度測定用センサTGK品番169-80-18-20適合本体GOA-6H質量(g)11本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)19×31
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら