【レンタル】オゾンガスモニタ(校正書付)アプリクス翌日出荷から3日以内出荷
センサー交換はコネクタの抜き差しで簡単に行えます。また、初期校正では、ゼロ調整後、センサー補正係数に合わせるだけでスパン調整が行えます。
伝送出力によりオゾン濃度がリアルタイムで出力されていますので、濃度監視ができます。
警報出力として接点1cを採用していますので、設定値に対してON/OFFができます。また、電源オフ時は警報出力オンとなります。
セット内容本体、センサー、調整用マイナスドライバー、ヒューズ、取り付け板、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)154×113×76(突起物含まず)質量(g)約750取付方式M4ビス止め使用温度範囲(℃)-5~+40(推奨範囲10~35)電源(V)AC100±10% 50/60Hz表示濃度/3桁LED、最小表示0.01ppm接続方式端子台測定精度F.S.の±10%以内(校正時)、F.S.の±25%以内(1年間)範囲濃度/0~1.00ppm再現性(%)±5以内(繰り返し)その他の機能ゼロ調整、スパン調整、ファクター、アジャスト機能、センサー断線ランプ表示、警報出力チェック使用湿度範囲30~95%R.H.(推奨範囲40~95%R.H.)応答時間(秒)90以内(90%)寿命センサー/1年(無校正寿命)、2年(出力寿命)消費電力(VA)約50警報方式ランプ点灯、接点出力(電源オフ時はN.C)検知方式拡散式出力信号濃度信号/4~20mA絶縁型、負荷抵抗600Ω以下警報接点/1c接点、0.5A、AC125V警報設定値0.10~1.00ppm(任意設定)警報精度±30%以内警報設定警報設定ボリュームで調整