「日射計」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途気象観測、園芸、農業観測などの作物被害予防。
道路管理、高速道路の路面状態監視。
仕様データカード回収/コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収)データ転送/RS-232Cシリアルインターフェース最大38.4Kbps)表示画面/8桁セグメントLCD表示(数字及びアルファベット表示)
型式データロガー/D1-009A
質量(kg)センサー/0.3(本体)、0.5(ケーブル)データロガー/2以内(装備質量)
測定範囲2000W/m2(最大)
電源2CR5(カメラ用リチウム電池6V)×2本(※非常時は1本でも動作可、2本使用推奨)
ケーブル長(m)10
チャンネル数入力/電圧測定用1CH
感度5~15mV/kW/m2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×164×79
接続方法センサー/防水コネクタ接続
材質(ケース)ポリカーボネイト防滴ケース
センサーCMP-3
設定方式パソコン(専用ソフトウェア)または本体スイッチ
対応センサー/電圧入力:±20mV、±50mV、±100mV、±1V出力インピーダンス10KΩ以上
寸法(Φ×mm)110×84(センサー)
材質(ハウジング)アルミニウム
測定波長310~2800nm(50%points)
測定モードインターバルごと/移動平均±電圧、移動平均+側電圧、平均-側電圧(過去10分間)インターバル間/平均±電圧、平均+側電圧、平均-側電圧日照時間(秒単位で計測、分単位で記録)
使用環境温度(℃)-20~+70℃(結露しないこと)
視野角180°
記憶容量114688データ以上(4CH、10分インターバル使用時に、約6ヶ月分)最新と過去6世代分のデータを管理(記録容量の範囲)
応答速度<18sec (95%)<6sec (63%)
測定間隔分/1、2、5、10、20、30、60時/2、4、12、24
動作温度(℃)-40~+80℃
非直線性2.5%(0~1000W/m2)
温度依存症±5%(-10~+40℃)
経年変化<1%/年
内部ADコンバータ分解能/16BitADコンバータサンプリング/1秒
測定性能電圧入力/直線性0.1%、温度ドリフト0.2%(±50℃範囲)以内分解能/1/10000(50mVは1/5000、20mVは1/2000)
校正証明書付き
サービス分類レンタル
気象観測、園芸、農業観測などの作物被害予防に
日射計D1-009Aは、全天日射量を測定するセンサーです。太陽からの直射および天空からの散乱により地表に入射する太陽エネルギーを捉え日射量に比例した電圧を出力します。気象庁検定あり・なしの2種類あります。
セット内容ロガー本体(D1-009A)、リチウム電池CR-P2×2、CFカード、CFカードアダプター、日射計センサー(CMP-3)、センサーケーブル、アース線、通信ソフトウェア、固定ネジ一式、収納ケース
寸法(mm)(データロガー)245(W)×164(H)×79(D)
質量(kg)(データロガー)2以内(装備重量)
質量(g)(センサー)300(本体)、500(ケーブル)
電源CR-P2(カメラ用リチウム電池6V)×2本非常時は1本でも動作可、2本使用推奨
ケーブル長(m)10
センサー寸法(mm)110Φ×84
測定波長310~2800nm(50%points)
測定間隔1、2、5、10、20、30、60分、2、4、12、24時間
用途気象観測、園芸、農業観測などの作物被害予防。
道路管理、高速道路の路面状態監視。
仕様データカード回収/コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収)データ転送/RS-232Cシリアルインターフェース最大38.4Kbps)表示画面/8桁セグメントLCD表示(数字及びアルファベット表示)
型式データロガー/D1-009A
質量(kg)センサー/0.3(本体)、0.5(ケーブル)データロガー/2以内(装備質量)
測定範囲2000W/m2(最大)
電源2CR5(カメラ用リチウム電池6V)×2本(※非常時は1本でも動作可、2本使用推奨)
ケーブル長(m)10
チャンネル数入力/電圧測定用1CH
感度5~15mV/kW/m2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×164×79
接続方法センサー/防水コネクタ接続
材質(ケース)ポリカーボネイト防滴ケース
センサーCMP-3
設定方式パソコン(専用ソフトウェア)または本体スイッチ
対応センサー/電圧入力:±20mV、±50mV、±100mV、±1V出力インピーダンス10KΩ以上
寸法(Φ×mm)110×84(センサー)
材質(ハウジング)アルミニウム
測定波長310~2800nm(50%points)
測定モードインターバルごと/移動平均±電圧、移動平均+側電圧、平均-側電圧(過去10分間)インターバル間/平均±電圧、平均+側電圧、平均-側電圧日照時間(秒単位で計測、分単位で記録)
使用環境温度(℃)-20~+70℃(結露しないこと)
視野角180°
記憶容量114688データ以上(4CH、10分インターバル使用時に、約6ヶ月分)最新と過去6世代分のデータを管理(記録容量の範囲)
応答速度<18sec (95%)<6sec (63%)
測定間隔分/1、2、5、10、20、30、60時/2、4、12、24
動作温度(℃)-40~+80℃
非直線性2.5%(0~1000W/m2)
温度依存症±5%(-10~+40℃)
経年変化<1%/年
内部ADコンバータ分解能/16BitADコンバータサンプリング/1秒
測定性能電圧入力/直線性0.1%、温度ドリフト0.2%(±50℃範囲)以内分解能/1/10000(50mVは1/5000、20mVは1/2000)
校正証明書付き
サービス分類レンタル
微気象観測に最適
センサーのPCL-01は、経済性に優れた照度センサーで照度応用制御や微気象観測に用いるのに適しています。受感部はシリコンセンサーと光学フィルターの組合せにより、高い分光感度特性を持っています。
セット内容ロガー本体(D1-009A)、リチウム電池CR-P2×2、CFカード、カードリーダー、日照計センサー(PCL-01)、固定ネジ一式、センサーケーブル、通信ソフトウェア、アース線、収納ケース
寸法(mm)(データロガー)245(W)×164(H)×79(D)
質量(kg)(センサー)約0.3、(データロガー)2以内(装備重量)
電源CR-P2(カメラ用リチウム電池 6V)×2本非常時は1本でも動作可、2本使用推奨
ケーブル長(m)10
センサー寸法(mm)Φ85×45
波長範囲(nm)400~700
測定間隔1、2、5、10、20、30、60分、2、4、12、24時間
関連キーワード