カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
さらに商品を絞り込む
  • オプトエレクトロニクス(7)
  • テクノオプティス(6)
  • KRK(笠原理化工業)(4)
  • 東京光電(3)
  • RICOH(リコー)(2)
  • Apogee社
  • エスコ(1)
  • オーツカ光学(1)
  • コニカミノルタ(1)
  • JFEアドバンテック(1)
  • ブランドをもっと見る
  • レンタル(1)

「光量 計」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
【レンタル】光量子計 Apogee社【レンタル】光量子計Apogee社(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
人工光と太陽光は切り替えで測定可能。 センサーは水中使用可能。 99個のデータが本体内蔵の メモリーに保存。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×59×14質量(g)180測定範囲0~2999μmol m-2 s-1測定波長約400~700nmLCD仕様4.5×2.8cm記憶データ数99データ電源(V)3 コインセル電池動作温度(℃)0~+50 90%RH(結露しないこと)+30~+50 70%RHケーブル長(m)2セット内容本体、取扱説明書
光量子センサー Apogee社光量子センサーApogee社
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
Apogee光量子SQ-100X-SSは波長範囲370~650nmに較正されています。<br />アナログ電圧0~250mVの出力を備え自己給電タイプによる電源不要のセンサーです。<br />センサーは頑丈且つ防汚デザインを特徴としたハウジングとなっています。<br />屋外環境、温室、および栽培育成チャンバーのプラントキャノピーに対するPPFD(光合成フォトンフラックス密度)測定、また同じ環境での反射または透過PPFD測定が含まれます。<br />SQ-100X-SSはコネクタ脱着式ケーブルとなりセンサーの交換が簡単に行えます。<br />データ保存には別売りApogeeマイクロロガー及びメーカー推奨のデータロガー:SIM通信タイプのSIMカードロガー、データ記録タイプのメモリーロガーに直接接続が可能
測定範囲0~2500 μmol m-2s-1質量(g)90(ケーブル5m含む)出力0.1mV/μmolm--2s-1電源無電源セルフパワー再現性0.5%未満アナログ出力0~250mVセンサー寸法(mm)24×33温度応答温度:- 0.04% /℃波長範囲(nm)370~650(応答波長 ≧50 % )校正係数:10μmol m-2s-1 /mV、不確かさ:±5%視野角180°動作温度(℃)-10~+70ドリフト2%未満/年非直線性1 % 未満 (up to 2500μmol m-2s-1)水深(m)30まで相対湿度(%RH)0~100応答時間(ms)1ms未満
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら