2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人工光と太陽光は切り替えで測定可能。 センサーは水中使用可能。 99個のデータが本体内蔵の メモリーに保存。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×59×14 質量(g)180 測定範囲0~2999μmol m-2 s-1 測定波長約400~700nm LCD仕様4.5×2.8cm 記憶データ数99データ 電源(V)3 コインセル電池 動作温度(℃)0~+50 90%RH(結露しないこと)+30~+50 70%RH ケーブル長(m)2 セット内容本体、取扱説明書
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Apogee SP-110-SSシリコン日射センサーは自己発電式アナログセンサーです。防汚に優れたハウジングデザインのシリコンセルフォトダイオードが組み込まれており農業気象、太陽光発電システムなどの測定に最適です。
寸法(mm)23.5×28 質量(g)90 出力0.2mV/Wm-2 再現性1%未満 温度温度応答:0.04 ±0.04%/℃ 校正係数:5.0Wm-2/mV、不確かさ:±5% 視野角180° 応答速度1ms以下 動作温度(℃)-40~+70 非直線性1%未満 1750W/m-2 供給電源不要 長期安定性2%未満/年 スペクトル範囲360~1120 相対湿度(%RH)100
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷