108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(5巻)
499 税込549
当日出荷

1箱(5個)
4,398 税込4,838
当日出荷

1箱(5巻)
499 税込549
6日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
当日出荷

「はかる」基本性能に徹したベーシックモデル。 機能を厳選することでお求めやすい価格を実現。 電池式なので使用する場所を選ばない。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) 被計量物や作業姿勢に合わせて表示角度の調整も可能。
付属品マンガン乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊 タイプベーシックタイプ 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと) 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)ABS樹脂製ケース 表示部液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 検定 保護等級- 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時/電池の型番や使用環境により変わります) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1台ほか
59,980 税込65,978
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール 表示形式デジタル 保護等級ケース:IPX3相当 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本 付属品マンガン乾電池:単1型6本 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ 検定 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
189,800 税込208,780
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール 表示形式デジタル 保護等級ケース:IPX3相当 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本 付属品マンガン乾電池:単1型6本 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ 検定 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) タイプスタンダードタイプ 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)ABS樹脂製ケース 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 検定 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1台ほか
78,980 税込86,878
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1台ほか
73,880 税込81,268
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フォークリフト上でクレーンスケールKL-HS-Qによる計量を可能します。
適合機種KL-HS-Q
1台
49,980 税込54,978
欠品中

1個
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途KL-DT2取付ブラケット 付属品専用アルカリ乾電池(LR6XJ×4本)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインターフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル 材質ステンレス製 質量(g)約680(電池含む) 電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3型) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×180×44 機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能 通信方式赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信) 電池寿命(時間)待機状態にて約200 記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶) 型式検定合格番号第TC22538号 ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション) 校正証明書防爆等級:本質安全防爆構造Ex ia ⅡB T4 Ga国際整合技術指針(2015)適合 計量値表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面、文字寸法:3mm(W)×5mm(H)
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷

計量データを簡単・便利に危険場所から持ち出せるデータキャリア。 データ記憶件数(本体メモリ)最大8000件。 データの改ざんを防止する3段階のセキュリティレベルを設定可能。 本体メモリとSDカード(オプション)の二重保存でデータの安全性と確実性を担保。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga 対応機種: クボタ KL-ISシリーズ、KL-100NX-IS-Dシリーズ
付属品専用アルカリ乾電池(LR6X(単3形)X4)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインタフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル 材質ステンレス製 質量(g)約680(電池含) 電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3形)×4本 表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面 機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能(四則計算)※双方向通信ではかり側に受信完了を表示 電池寿命(時間)待機状態にて約200 通信方法赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信) 防爆構造本質安全防爆構造EX ia ⅡB T4 Ga、国際整合技術指針(2015)適合 文字寸法(mm)3×5 記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶) 型式検定合格番号第TC22538号 ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

コンパクト・省スペース設計で、作業場所の2Sに貢献。 キャスター付きで、重たいクレーンスケールの移動・移設がラクラク。 HS-CDシリーズ、KL-N-HSシリーズ、KL-HS-Qシリーズに対応。 (クッションゴムの取付位置の変更で切替可能)
ひょう量(kg)HS-CDシリーズ:500~5000、KL-N-HSシリーズ:500~2000 質量(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×423×792 材質(キャスター)(フロント用・リア用)ゴム 車輪径(Φmm)75 仕様ストッパー付 ひょう量単位kg
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル 保護等級IP65 電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属) 検定対象外 センサーロードセル方式 ひょう量単位kg
1台
339,800 税込373,780
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様も選べます。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
電源パナソニック製アルカリ乾電池LR20(単1型)×2本(※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。) 表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント 保護等級【計量部】SS:IP20、SUS:IP65 機能1:ゼロリセット2:風袋引き(半自動・プリセット)3:上下限比較、4:計数5:正味量/総量表示切替6:オートパワーオフ(3分・10分・30分) 使用湿度範囲IP20 電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合) 型式検定合格番号第TC22407X号 最大風袋量(減算式)ひょう量迄
1セット
459,800 税込505,780
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。) 使用温度範囲(℃)-10~40 ひょう量(kg)600/1500 電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。 表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント 保護等級指示計:IP20、計量部:IP20 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 目量ひょう量 600kg の時 200g、ひょう量 1500kg の時 500g(ひょう量・目量切替式) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×1200 電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合) 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量(減算式)ひょう量迄
1セット
969,800 税込1,066,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金+ウレタンコーティング、載台部:オールステンレス製 (ロードセル部を除く) 電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。 表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント 保護等級指示計:IP20、計量部:IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合) 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量(減算式)ひょう量迄
1セット
469,800 税込516,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金+ウレタンコーティング、載台部:オールステンレス製 (ロードセル部を除く) 使用温度範囲(℃)-10~40 ひょう量(kg)200/400 電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。 表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント 保護等級指示計:IP20、計量部:IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 目量ひょう量 200kg の時 50g、ひょう量 400kg の時 100g(ひょう量・目量切替式) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)550×700 電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合) 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量(減算式)ひょう量迄
1セット
749,800 税込824,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。) 電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。 表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント 保護等級指示計:IP20、計量部:IP20 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合) 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量(減算式)ひょう量迄
1セット
469,800 税込516,780
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:指示計フロアスタンド)
電源(V)AC100 表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード) 材質(台)スチール製 保護等級【指示計】IP66 機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他 表示形式デジタル ひょう量単位kg
1セット
689,800 税込758,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書 材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)1000 目量(kg)0.5 種類ホイストスケール 表示形式デジタル 質量(kg)20 電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属) 本体寸法(mm)308×317×432 センサーロードセル方式 検定対象外 保護等級IP65 ひょう量単位kg
1台
329,800 税込362,780
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

移動や収納が簡単なU-スケール。 使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。 厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。 用途に合わせて指示計が選べ、幅広い分野で使えるAC電源式。
用途現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。 フレコンバッグの計量にも最適。 ひょう量(g)1500 目量(kg)0.5 質量(kg)約33 電源AC100V ACアダプタ 寸法(幅W×奥行D)(mm)計量部:1000×1200 検定 ひょう量単位g
1台
399,800 税込439,780
20日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)(目安)1200/0.5 仕様無検定 付属品ニッケル水素電池 高さ(mm)432 電源ニッケル水素電池パック 保護等級IP-65相当 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、自動ホールド ひょう量単位kg
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)5000 目量(kg)2 質量(kg)約40 電源ニッケル水素蓄電池(7.2V) 使用温度範囲(℃)‐10~+40 ひょう量単位kg
1台
439,800 税込483,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
種類フックスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)300/305 目量(kg)0.2/0.5 質量(kg)3 寸法(mm)240×118×148 電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本 付属品アルカリ乾電池:単3型6本 センサーロードセル方式 仕様ロードセル方式 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)約0.15 検定 保護等級ケース:IP65相当 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ 電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時) 操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
179,800 税込197,780
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

「はかる」基本性能に徹したベーシックモデル。 機能を厳選することでお求めやすい価格を実現。 電池式なので使用する場所を選ばない。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) 被計量物や作業姿勢に合わせて表示角度の調整も可能。
付属品マンガン乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊 タイプベーシックタイプ 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと) 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)ABS樹脂製ケース 表示部液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 検定 保護等級- 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時/電池の型番や使用環境により変わります) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1台ほか
56,980 税込62,678
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊 タイプ防水タイプ 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)SUS304製(ただしデジタルロードセル部はアルミ製、高耐食ウレタンコーティング仕様、底カバー付き) 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 検定 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1台ほか
119,800 税込131,780
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様も選べます。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本(※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。) 表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント 保護等級【計量部】SS;IP20、SUS;IP65 機能1;ゼロリセット2;風袋引き(半自動・プリセット)3;上下限比較、4;計数5;正味量/総量表示切替6;オートパワーオフ(3分・10分・30分) 電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合) 型式検定合格番号第TC22407X号 最大風袋量(減算式)ひょう量迄
1セット
379,800 税込417,780
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様も選べます。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製) 電源パナソニック製アルカリ乾電池LR20(単1型)×2本(※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。) 表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント 保護等級【計量部】SS:IP20、SUS:IP65 機能1:ゼロリセット2:風袋引き(半自動・プリセット)3:上下限比較、4:計数5:正味量/総量表示切替6:オートパワーオフ(3分・10分・30分) 使用湿度範囲IP20 電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合) 型式検定合格番号第TC22407X号 防爆認証本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 Ga 国際整合技術指針(2015)適合 最大風袋量(減算式)ひょう量迄
1セット
449,800 税込494,780
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。) 電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。 表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント 保護等級指示計:IP20、計量部:IP20 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合) 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量(減算式)ひょう量迄
1セット
459,800 税込505,780
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。) 電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。 表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント 保護等級指示計:IP20、計量部:IP20 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合) 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量(減算式)ひょう量迄
1セット
369,800 税込406,780
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金+ウレタンコーティング、載台部:オールステンレス製 (ロードセル部を除く) 電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。 表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント 保護等級指示計:IP20、計量部:IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合) 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量(減算式)ひょう量迄
1セット
379,800 税込417,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと) 電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2 消費電力(W)約0.5(本体表示) 表示高輝度赤色LED、1文字×5桁 保護等級ケース:IP65相当 機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定) 表示形式デジタル 連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。) 画面表示寸法(mm)45(H)×26(W) 表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁 保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く) 充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。) ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
1セット
619,800 税込681,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

直示式フックスケールとアタッチメントのセット品です。吊り下げて計量するのに最適な安価タイプのフックスケール。 農業での米、麦、穀物などの吊り下げ計量に最適です。IPX3相当の防雨構造で、屋外でも安心して使用できます。メーカー従来機種比約2倍の素ポー度(約2秒)で質量表示します。本体質量を軽量化したことにより取り扱いがラクになりました。新機能「自動ホールド」搭載で風や計量物の揺れでも表示が安定(機能のON/OFFは選べます)大きく見やすい液晶表示に加え大きいボタン配置でシンプルな操作性。角度調節が可能で見やすい。(調節角度:最大20°)便利な乾電池式で1800時間も使える長寿命(アルカリ乾電池使用時)取引・証明に使える検定付き(新検則Ⅲ級対応品)
使用温度範囲(℃)-10~+40 電源(V)アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5×6本(直列) 消費電力(W)約0.15 表示【計量】液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント 保護等級IPX3相当 表示内容(状態表示)「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」 電池寿命約1800時間(アルカリ乾電池使用時)(ただし、電池の型番や使用環境により変わります) ボタン仕様操作:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
1セット
279,800 税込307,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:一体型プリンタ)
電源(V)AC100 表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード) 材質(台)スチール製 保護等級【指示計】IP66 機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他 表示形式デジタル ひょう量単位kg
1セット
669,800 税込736,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:指示計フロアスタンド)
電源(V)AC100 表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード) 材質(台)スチール製 保護等級【指示計】IP66 機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他 表示形式デジタル ひょう量単位kg
1セット
639,800 税込703,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連カテゴリ