機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール
表示形式デジタル
保護等級ケース:IPX3相当
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本
付属品マンガン乾電池:単1型6本
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ
検定無
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)約0.15
電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位kg
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール
表示形式デジタル
保護等級ケース:IPX3相当
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本
付属品マンガン乾電池:単1型6本
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ
検定有
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)約0.15
電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位kg
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2
消費電力(W)約0.5(本体表示)
ひょう量(kg)1000
表示高輝度赤色LED、1文字×5桁
目量(kg)0.5
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)
表示形式デジタル
連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)
画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)
表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)
充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)
ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2
消費電力(W)約0.5(本体表示)
表示高輝度赤色LED、1文字×5桁
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)
表示形式デジタル
連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)
画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)
表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)
充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)
ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2
消費電力(W)約0.5(本体表示)
表示高輝度赤色LED、1文字×5桁
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)
表示形式デジタル
連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)
画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)
表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)
充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)
ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2
消費電力(W)約0.5(本体表示)
表示高輝度赤色LED、1文字×5桁
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)
表示形式デジタル
連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)
画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)
表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)
充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)
ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
用途米、麦などの農産物の計量に。ホイストクレーン等に取付けての吊り下げ計量。フォークリフトでの運搬・計量の効率化に。(フォークリフト用アタッチメントをオプションでご用意しています。)
付属品マンガン乾電池:単1型6本
材質外側:鉄、表示部:ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)約0.15
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本
検定無
保護等級ケース:IPX3相当
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ
電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
2018年トラスコ掲載ページ1 1890
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2
消費電力(W)約0.5(本体表示)
表示高輝度赤色LED、1文字×5桁
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)
表示形式デジタル
連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)
画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)
表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)
充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)
ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2
消費電力(W)約0.5(本体表示)
表示高輝度赤色LED、1文字×5桁
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)
表示形式デジタル
連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)
画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)
表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)
充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)
ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2
消費電力(W)約0.5(本体表示)
表示高輝度赤色LED、1文字×5桁
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)
表示形式デジタル
連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)
画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)
表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)
充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)
ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
直示式フックスケールとアタッチメントのセット品です。吊り下げて計量するのに最適な安価タイプのフックスケール。 農業での米、麦、穀物などの吊り下げ計量に最適です。IPX3相当の防雨構造で、屋外でも安心して使用できます。メーカー従来機種比約2倍の素ポー度(約2秒)で質量表示します。本体質量を軽量化したことにより取り扱いがラクになりました。新機能「自動ホールド」搭載で風や計量物の揺れでも表示が安定(機能のON/OFFは選べます)大きく見やすい液晶表示に加え大きいボタン配置でシンプルな操作性。角度調節が可能で見やすい。(調節角度:最大20°)便利な乾電池式で1800時間も使える長寿命(アルカリ乾電池使用時)取引・証明に使える検定付き(新検則Ⅲ級対応品)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5×6本(直列)
消費電力(W)約0.15
表示【計量】液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級IPX3相当
表示内容(状態表示)「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」
電池寿命約1800時間(アルカリ乾電池使用時)(ただし、電池の型番や使用環境により変わります)
ボタン仕様操作:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
直示式フックスケールとアタッチメントのセット品です。吊り下げて計量するのに最適な安価タイプのフックスケール。 農業での米、麦、穀物などの吊り下げ計量に最適です。IPX3相当の防雨構造で、屋外でも安心して使用できます。メーカー従来機種比約2倍の素ポー度(約2秒)で質量表示します。本体質量を軽量化したことにより取り扱いがラクになりました。新機能「自動ホールド」搭載で風や計量物の揺れでも表示が安定(機能のON/OFFは選べます)大きく見やすい液晶表示に加え大きいボタン配置でシンプルな操作性。角度調節が可能で見やすい。(調節角度:最大20°)便利な乾電池式で1800時間も使える長寿命(アルカリ乾電池使用時)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5×6本(直列)
消費電力(W)約0.15
表示【計量】液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級IPX3相当
表示内容(状態表示)「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」
電池寿命約1800時間(アルカリ乾電池使用時)(ただし、電池の型番や使用環境により変わります)
ボタン仕様操作:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。
種類フックスケール
表示形式デジタル
ひょう量(kg)300/305
目量(kg)0.2/0.5
質量(kg)3
寸法(mm)240×118×148
電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本
付属品アルカリ乾電池:単3型6本
センサーロードセル方式
仕様ロードセル方式
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)約0.15
検定有
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ
電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位kg
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。
ひょう量(kg)60/60.5
目量(kg)0.02/0.05
種類フックスケール
表示形式デジタル
付属品アルカリ乾電池(単3型):6個
材質ステンレス
質量(kg)2.9
電源単3乾電池×6本(付属)
本体寸法(mm)240×118×148
センサーロードセル方式
検定対象外
連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)
ひょう量単位kg
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。
種類フックスケール
表示形式デジタル
ひょう量(kg)60/61
目量(kg)0.05/0.1
質量(kg)2.9
寸法(mm)240×118×148
電源乾電池単Ⅲ×6本(付属)
付属品アルカリ乾電池(単3型):6個
センサーロードセル方式
仕様ロードセル方式
ひょう量単位kg
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。
種類フックスケール
表示形式デジタル
本体寸法(mm)240×118×148
材質ステンレス
連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)
電源単3乾電池×6本(付属)
付属品アルカリ乾電池(単3型):6個
検定対象外
センサーロードセル方式
ひょう量単位kg
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。
ひょう量(kg)300/302
目量(kg)0.1/0.2
種類フックスケール
表示形式デジタル
付属品アルカリ乾電池(単3型):6個
材質ステンレス
質量(kg)3
電源単3乾電池×6本(付属)
本体寸法(mm)240×118×148
センサーロードセル方式
検定対象外
連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)
ひょう量単位kg
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。
ひょう量(kg)150/151
目量(kg)0.05/0.1
種類フックスケール
表示形式デジタル
付属品アルカリ乾電池:単3型6本
材質ステンレス
質量(kg)約2.9
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)約0.15
電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本
本体寸法(mm)240×118×148
センサーロードセル方式
検定無
保護等級ケース:IP65相当
連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ
電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位kg
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。
種類フックスケール
表示形式デジタル
ひょう量(kg)150/152
目量(kg)0.1/0.2
質量(kg)2.9
寸法(mm)240×118×148
電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本
付属品アルカリ乾電池:単3型6本
センサーロードセル方式
仕様ロードセル方式
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)約0.15
検定有
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ
電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位kg
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール
表示形式デジタル
保護等級IP65
電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)
検定対象外
センサーロードセル方式
ひょう量単位kg
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール
表示形式デジタル
ひょう量(kg)2000
目量(kg)1
質量(kg)約27
電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
付属品充電器、本体置き台、蓄電池:本体に内蔵、赤外線リモコン
消費電力(W)約0.5(本体表示)
検定有
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定
充電時間約9時間
連続使用可能時間約50時間
操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) <質量表示>:7セグメントLED表示、最大5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)
ひょう量単位kg
計量値表示高輝度赤色LED、45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール
表示形式デジタル
ひょう量(kg)5000
目量(kg)2
質量(kg)約40
電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)
使用温度範囲(℃)‐10~+40
ひょう量単位kg
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)1000
目量(kg)0.5
種類ホイストスケール
表示形式デジタル
質量(kg)20
電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)
本体寸法(mm)308×317×432
センサーロードセル方式
検定対象外
保護等級IP65
ひょう量単位kg
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール
表示形式デジタル
ひょう量(kg)3000
目量(kg)1
質量(kg)約30
電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)
使用温度範囲(℃)‐10~+40
ひょう量単位kg
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)3000
目量(kg)1
種類ホイストスケール
表示形式デジタル
質量(kg)30
電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)
本体寸法(mm)308×317×526
センサーロードセル方式
検定対象外
保護等級IP65
ひょう量単位kg
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)2000
目量(kg)1
種類ホイストスケール
表示形式デジタル
質量(kg)27
電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)
本体寸法(mm)308×317×472
センサーロードセル方式
検定対象外
保護等級IP65
ひょう量単位kg
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)500
目量(kg)0.2
種類ホイストスケール
表示形式デジタル
質量(kg)20
電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)
本体寸法(mm)308×317×432
センサーロードセル方式
検定対象外
保護等級IP65
ひょう量単位kg
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール
表示形式デジタル
ひょう量(kg)500
目量(kg)0.2
質量(kg)約20
電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)
使用温度範囲(℃)‐10~+40
ひょう量単位kg
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール
表示形式デジタル
ひょう量(kg)1000
目量(kg)0.5
質量(kg)約20
電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)
使用温度範囲(℃)‐10~+40
ひょう量単位kg
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール
表示形式デジタル
ひょう量(kg)5000
目量(kg)2
質量(kg)約40
ひょう量単位kg
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール
表示形式デジタル
ひょう量(kg)3000
目量(kg)1
質量(kg)約30
ひょう量単位kg
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)5000
目量(kg)2
種類ホイストスケール
表示形式デジタル
質量(kg)40
電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)
本体寸法(mm)308×317×672
センサーロードセル方式
検定対象外
保護等級IP65
ひょう量単位kg
関連キーワード