23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊 タイプ防水タイプ 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)SUS304製(ただしデジタルロードセル部はアルミ製、高耐食ウレタンコーティング仕様、底カバー付き) 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 検定 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1台ほか
109,800 税込120,780
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊 タイプ防水タイプ 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)SUS304製(ただしデジタルロードセル部はアルミ製、高耐食ウレタンコーティング仕様、底カバー付き) 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 検定 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1台ほか
119,800 税込131,780
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)SUS304製 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
179,800 税込197,780
16日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)SUS304製 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
169,800 税込186,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「SS無線(SPRED SPECTRUM無線:スペクトル拡散)方式」です。 免許不要で長距離伝送が可能。無線伝送距離は、屋外使用時:約100メートル、屋内使用時:約60メートルです。 ケース保護構造はIP-66相当で、防水・防塵性に優れています。 ワンタッチゼロや風袋引き機能の操作が、本体・指示計のどちらからでも可能です。 明るくて見やすい大型蛍光表示。文字高さは30ミリです。 品種コード・風袋値・上下限値(最大100アイテム)を記憶できます。 コード番号別小計・総計機能付きです。
用途非鉄・鋼材・鋳物・線材向上、建設機材リース、漁業、物流、梱包、化学薬品、食品、農業など、ホイストスケールはあらゆる業界で使用されています。 特に台はかりでは計量できない場所やスペースの有効利用をお考えのお客様に最適です。 ひょう量(kg)1000 目量(kg)0.5 セット内容本体、無線式指示計(KS-C7000HS)、本体置き台、充電器、バッテリー、赤外線リモコン、取扱説明書、収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~+40(取引証明用は、-5~+35) 表示部デジタル表示部/蛍光表示管デジタル表示内容/計量値、コード、風袋値、回数、上・下限、小計文字寸法/主表示:30×15mm/1文字×6桁、副表示:13×6mm/1文字×5桁 保護等級ケース/IP65相当 機能【本体】風袋引き機能:ワンタッチ風袋引きホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定【無線指示部】風袋引き方式/半自動(ワンタッチ)風袋引き、置数(プリセット)風袋引きその他機能/本体)バッテリー充電状態表示、無線電界強度(無線の強弱表示)、上下限判定(過量、正量、不足)、各種設定値記憶(最大100アイテム)、小計・総計・時計表示 表示形式高輝度赤色LED 表示内容状態表示:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリー残量」、「エラー表示」(7セグメントLED)質量表示:7セグメントLED表示、最大5桁 表示文字サイズ45(H)×26(W)mm/1文字×5桁 保存温度範囲(℃)-20~+70 充電時間(時間)約9 ボタン数4 使用時間(時間)直示式約50時間/直示無線式約30時間 無線無線方式/SS無線(スペクトル拡散、直接拡散方式)無線周波数/2.4~2.495GHz(最大47ch.使用可能)無線適法/電気通信事業法端末設置等規則基準適合無線到着距離/屋内:約60m、屋外の見通し距離:約100m(無線到達距離は、周囲の環境により変動します) 質量(kg)20 電源ニッケル水素蓄電池(7.2V) 寸法A(mm)432 寸法D(mm)28 寸法B(mm)24 寸法C(mm)380 寸法G(mm)31 寸法F(Φmm)41 寸法E(Φmm)58
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「SS無線(SPRED SPECTRUM無線:スペクトル拡散)方式」です。 免許不要で長距離伝送が可能。無線伝送距離は、屋外使用時:約100メートル、屋内使用時:約60メートルです。 ケース保護構造はIP-66相当で、防水・防塵性に優れています。 ワンタッチゼロや風袋引き機能の操作が、本体・指示計のどちらからでも可能です。 明るくて見やすい大型蛍光表示。文字高さは30ミリです。 品種コード・風袋値・上下限値(最大100アイテム)を記憶できます。 コード番号別小計・総計機能付きです。
用途非鉄・鋼材・鋳物・線材向上、建設機材リース、漁業、物流、梱包、化学薬品、食品、農業など、ホイストスケールはあらゆる業界で使用されています。 特に台はかりでは計量できない場所やスペースの有効利用をお考えのお客様に最適です。 セット内容本体、無線式指示計(KS-C7000HS)、本体置き台、充電器、バッテリー、赤外線リモコン、取扱説明書、収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~+40(取引証明用は、-5~+35) ひょう量(kg)3000 電源ニッケル水素蓄電池(7.2V) 寸法A(mm)526 寸法D(mm)46 寸法B(mm)25 寸法C(mm)455 表示部デジタル表示部/蛍光表示管デジタル表示内容/計量値、コード、風袋値、回数、上・下限、小計文字寸法/主表示:30×15mm/1文字×6桁、副表示:13×6mm/1文字×5桁 目量(kg)1 保護等級ケース/IP65相当 機能【本体】風袋引き機能:ワンタッチ風袋引きホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定【無線指示部】風袋引き方式/半自動(ワンタッチ)風袋引き、置数(プリセット)風袋引きその他機能/本体)バッテリー充電状態表示、無線電界強度(無線の強弱表示)、上下限判定(過量、正量、不足)、各種設定値記憶(最大100アイテム)、小計・総計・時計表示 表示形式高輝度赤色LED 寸法G(mm)47 表示内容状態表示:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリー残量」、「エラー表示」(7セグメントLED)質量表示:7セグメントLED表示、最大5桁 寸法F(Φmm)63 寸法E(Φmm)68 表示文字サイズ45(H)×26(W)mm/1文字×5桁 保存温度範囲(℃)-20~+70 充電時間(時間)約9 ボタン数4 使用時間(時間)直示式約50時間/直示無線式約30時間 無線無線方式/SS無線(スペクトル拡散、直接拡散方式)無線周波数/2.4~2.495GHz(最大47ch.使用可能)無線適法/電気通信事業法端末設置等規則基準適合無線到着距離/屋内:約60m、屋外の見通し距離:約100m(無線到達距離は、周囲の環境により変動します)
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊 質量(g)【プリンタ】280 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45 材質(ケース)SUS304製 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 用紙ロール紙、ラベルロール紙 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) 紙幅(mm)58 ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
239,800 税込263,780
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊 質量(g)【プリンタ】280 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45 材質(ケース)SUS304製 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 用紙ロール紙、ラベルロール紙 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) 紙幅(mm)58 ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
239,800 税込263,780
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)1000 目量(kg)0.5 種類ホイストスケール 表示形式デジタル 質量(kg)20 電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属) 本体寸法(mm)308×317×432 センサーロードセル方式 検定対象外 保護等級IP65 ひょう量単位kg
1台
329,800 税込362,780
17日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)(目安)1200/0.5 仕様無検定 付属品ニッケル水素電池 高さ(mm)432 電源ニッケル水素電池パック 保護等級IP-65相当 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、自動ホールド ひょう量単位kg
1台
289,800 税込318,780
17日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)5000 目量(kg)2 種類ホイストスケール 表示形式デジタル 質量(kg)40 電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属) 本体寸法(mm)308×317×672 センサーロードセル方式 検定対象外 保護等級IP65 ひょう量単位kg
1台
499,800 税込549,780
17日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)3000 目量(kg)1 種類ホイストスケール 表示形式デジタル 質量(kg)30 電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属) 本体寸法(mm)308×317×526 センサーロードセル方式 検定対象外 保護等級IP65 ひょう量単位kg
1台
339,800 税込373,780
17日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)2000 目量(kg)1 種類ホイストスケール 表示形式デジタル 質量(kg)27 電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属) 本体寸法(mm)308×317×472 センサーロードセル方式 検定対象外 保護等級IP65 ひょう量単位kg
1台
339,800 税込373,780
17日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)500 目量(kg)0.2 種類ホイストスケール 表示形式デジタル 質量(kg)20 電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属) 本体寸法(mm)308×317×432 センサーロードセル方式 検定対象外 保護等級IP65 ひょう量単位kg
1台
329,800 税込362,780
17日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)2000 目量(kg)1 質量(kg)約27 電源ニッケル水素蓄電池(7.2V) 使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと) 付属品充電器、本体置き台、蓄電池:本体に内蔵、赤外線リモコン 消費電力(W)約0.5(本体表示) 検定 保護等級ケース:IP65相当 機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定 充電時間約9時間 連続使用可能時間約50時間 操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個) 表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) <質量表示>:7セグメントLED表示、最大5桁 保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く) ひょう量単位kg 計量値表示高輝度赤色LED、45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
1台
319,800 税込351,780
17日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)500 目量(kg)0.2 質量(kg)約20 電源ニッケル水素蓄電池(7.2V) 使用温度範囲(℃)‐10~+40 ひょう量単位kg
1台
299,800 税込329,780
17日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)1000 目量(kg)0.5 質量(kg)約20 電源ニッケル水素蓄電池(7.2V) 使用温度範囲(℃)‐10~+40 ひょう量単位kg
1台
299,800 税込329,780
17日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)5000 目量(kg)2 質量(kg)約40 ひょう量単位kg
1台
559,800 税込615,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)3000 目量(kg)1 質量(kg)約30 ひょう量単位kg
1台
399,800 税込439,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

移動や収納が簡単なU-スケール。 使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。 厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。 用途に合わせて指示計が選べ、幅広い分野で使えるAC電源式。
用途現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。 フレコンバッグの計量にも最適。 ひょう量(g)1500 目量(kg)0.5 質量(kg)約33 電源AC100V ACアダプタ 寸法(幅W×奥行D)(mm)計量部:1000×1200 検定 ひょう量単位g
1台
459,800 税込505,780
20日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル 保護等級IP65 電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属) 検定対象外 センサーロードセル方式 ひょう量単位kg
1台
339,800 税込373,780
20日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)5000 目量(kg)2 質量(kg)約40 電源ニッケル水素蓄電池(7.2V) 使用温度範囲(℃)‐10~+40 ひょう量単位kg
1台
439,800 税込483,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類ホイストスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)3000 目量(kg)1 質量(kg)約30 電源ニッケル水素蓄電池(7.2V) 使用温度範囲(℃)‐10~+40 ひょう量単位kg
1台
319,800 税込351,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)