「重量 台」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール
表示形式デジタル
保護等級ケース:IPX3相当
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本
付属品マンガン乾電池:単1型6本
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ
検定無
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)約0.15
電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位kg
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
用途米、麦などの農産物の計量に。ホイストクレーン等に取付けての吊り下げ計量。フォークリフトでの運搬・計量の効率化に。(フォークリフト用アタッチメントをオプションでご用意しています。)
付属品マンガン乾電池:単1型6本
材質外側:鉄、表示部:ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)約0.15
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本
検定無
保護等級ケース:IPX3相当
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ
電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
2018年トラスコ掲載ページ1 1890
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
産業用台はかりのスタンダードモデル。
高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。
高い精度と素早い表示安定性。
プリンタや表示灯など、オプションによる機能拡張。
暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。
電池寿命約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)。
ひょう量(g)(切替式)3000/6000
目量(g)(切替式)1/2
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×250
ひょう量単位g
産業用台はかりのスタンダードモデル。
高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。
高い精度と素早い表示安定性。
プリンタや表示灯など、オプションによる機能拡張。
暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。
電池寿命約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)。
ひょう量(kg)(切替式)15/32
目量(g)(切替式)5/10
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350
ひょう量単位kg
産業用台はかりのスタンダードモデル。
高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。
高い精度と素早い表示安定性。
プリンタや表示灯など、オプションによる機能拡張。
暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。
電池寿命約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)。
ひょう量(kg)(切替式)60/150
目量(g)(切替式)20/50
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)370×500
ひょう量単位kg
「SS無線(SPRED SPECTRUM無線:スペクトル拡散)方式」です。
免許不要で長距離伝送が可能。無線伝送距離は、屋外使用時:約100メートル、屋内使用時:約60メートルです。
ケース保護構造はIP-66相当で、防水・防塵性に優れています。
ワンタッチゼロや風袋引き機能の操作が、本体・指示計のどちらからでも可能です。
明るくて見やすい大型蛍光表示。文字高さは30ミリです。
品種コード・風袋値・上下限値(最大100アイテム)を記憶できます。
コード番号別小計・総計機能付きです。
用途非鉄・鋼材・鋳物・線材向上、建設機材リース、漁業、物流、梱包、化学薬品、食品、農業など、ホイストスケールはあらゆる業界で使用されています。
特に台はかりでは計量できない場所やスペースの有効利用をお考えのお客様に最適です。
ひょう量(kg)1000
目量(kg)0.5
セット内容本体、無線式指示計(KS-C7000HS)、本体置き台、充電器、バッテリー、赤外線リモコン、取扱説明書、収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~+40(取引証明用は、-5~+35)
表示部デジタル表示部/蛍光表示管デジタル表示内容/計量値、コード、風袋値、回数、上・下限、小計文字寸法/主表示:30×15mm/1文字×6桁、副表示:13×6mm/1文字×5桁
保護等級ケース/IP65相当
機能【本体】風袋引き機能:ワンタッチ風袋引きホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定【無線指示部】風袋引き方式/半自動(ワンタッチ)風袋引き、置数(プリセット)風袋引きその他機能/本体)バッテリー充電状態表示、無線電界強度(無線の強弱表示)、上下限判定(過量、正量、不足)、各種設定値記憶(最大100アイテム)、小計・総計・時計表示
表示形式高輝度赤色LED
表示内容状態表示:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリー残量」、「エラー表示」(7セグメントLED)質量表示:7セグメントLED表示、最大5桁
表示文字サイズ45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70
充電時間(時間)約9
ボタン数4
使用時間(時間)直示式約50時間/直示無線式約30時間
無線無線方式/SS無線(スペクトル拡散、直接拡散方式)無線周波数/2.4~2.495GHz(最大47ch.使用可能)無線適法/電気通信事業法端末設置等規則基準適合無線到着距離/屋内:約60m、屋外の見通し距離:約100m(無線到達距離は、周囲の環境により変動します)
質量(kg)20
電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)
寸法A(mm)432
寸法D(mm)28
寸法B(mm)24
寸法C(mm)380
寸法G(mm)31
寸法F(Φmm)41
寸法E(Φmm)58
「SS無線(SPRED SPECTRUM無線:スペクトル拡散)方式」です。
免許不要で長距離伝送が可能。無線伝送距離は、屋外使用時:約100メートル、屋内使用時:約60メートルです。
ケース保護構造はIP-66相当で、防水・防塵性に優れています。
ワンタッチゼロや風袋引き機能の操作が、本体・指示計のどちらからでも可能です。
明るくて見やすい大型蛍光表示。文字高さは30ミリです。
品種コード・風袋値・上下限値(最大100アイテム)を記憶できます。
コード番号別小計・総計機能付きです。
用途非鉄・鋼材・鋳物・線材向上、建設機材リース、漁業、物流、梱包、化学薬品、食品、農業など、ホイストスケールはあらゆる業界で使用されています。
特に台はかりでは計量できない場所やスペースの有効利用をお考えのお客様に最適です。
セット内容本体、無線式指示計(KS-C7000HS)、本体置き台、充電器、バッテリー、赤外線リモコン、取扱説明書、収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~+40(取引証明用は、-5~+35)
ひょう量(kg)3000
電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)
寸法A(mm)526
寸法D(mm)46
寸法B(mm)25
寸法C(mm)455
表示部デジタル表示部/蛍光表示管デジタル表示内容/計量値、コード、風袋値、回数、上・下限、小計文字寸法/主表示:30×15mm/1文字×6桁、副表示:13×6mm/1文字×5桁
目量(kg)1
保護等級ケース/IP65相当
機能【本体】風袋引き機能:ワンタッチ風袋引きホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定【無線指示部】風袋引き方式/半自動(ワンタッチ)風袋引き、置数(プリセット)風袋引きその他機能/本体)バッテリー充電状態表示、無線電界強度(無線の強弱表示)、上下限判定(過量、正量、不足)、各種設定値記憶(最大100アイテム)、小計・総計・時計表示
表示形式高輝度赤色LED
寸法G(mm)47
表示内容状態表示:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリー残量」、「エラー表示」(7セグメントLED)質量表示:7セグメントLED表示、最大5桁
寸法F(Φmm)63
寸法E(Φmm)68
表示文字サイズ45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70
充電時間(時間)約9
ボタン数4
使用時間(時間)直示式約50時間/直示無線式約30時間
無線無線方式/SS無線(スペクトル拡散、直接拡散方式)無線周波数/2.4~2.495GHz(最大47ch.使用可能)無線適法/電気通信事業法端末設置等規則基準適合無線到着距離/屋内:約60m、屋外の見通し距離:約100m(無線到達距離は、周囲の環境により変動します)
IP65の実現により防水・防塵性を求められる環境に最適
IP65の防水・防塵設計で、しかも無線式だから、高い所での計量でも手元の指示計で表示確認できます。表示部は明るく見やすい大型赤色LEDを採用しています。高精度で軽量コンパクトでも堅牢なボディを採用。ひょう量1000kg、3000kg、5000kgの3タイプをご用意しました。
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、無線式指示計(KS-C7000HS)、本体置き台、充電器、バッテリー、赤外線リモコン、単4電池×2、収納ケース
ひょう量5000kg
保護等級(ケース)IP65相当
目量2kg
表示内容状態表示:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリー残量」、「エラー表示」(7セグメントLED)、質量表示:7セグメントLED表示、最大5桁
表示文字サイズ45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様も選べます。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)
電源パナソニック製アルカリ乾電池LR20(単1型)×2本(※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。)
表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級【計量部】SS:IP20、SUS:IP65
機能1:ゼロリセット2:風袋引き(半自動・プリセット)3:上下限比較、4:計数5:正味量/総量表示切替6:オートパワーオフ(3分・10分・30分)
使用湿度範囲IP20
電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
型式検定合格番号第TC22407X号
防爆認証本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 Ga 国際整合技術指針(2015)適合
最大風袋量(減算式)ひょう量迄
産業用はかりのスタンダードモデル
作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書
材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
保護等級IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様も選べます。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本(※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。)
表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級【計量部】SS;IP20、SUS;IP65
機能1;ゼロリセット2;風袋引き(半自動・プリセット)3;上下限比較、4;計数5;正味量/総量表示切替6;オートパワーオフ(3分・10分・30分)
電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
型式検定合格番号第TC22407X号
最大風袋量(減算式)ひょう量迄
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様も選べます。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
電源パナソニック製アルカリ乾電池LR20(単1型)×2本(※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。)
表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級【計量部】SS:IP20、SUS:IP65
機能1:ゼロリセット2:風袋引き(半自動・プリセット)3:上下限比較、4:計数5:正味量/総量表示切替6:オートパワーオフ(3分・10分・30分)
使用湿度範囲IP20
電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
型式検定合格番号第TC22407X号
最大風袋量(減算式)ひょう量迄
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様も選べます。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)
電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本(※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。)
表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級【計量部】SS;IP20、SUS;IP65
機能1;ゼロリセット2;風袋引き(半自動・プリセット)3;上下限比較、4;計数5;正味量/総量表示切替6;オートパワーオフ(3分・10分・30分)
電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
型式検定合格番号第TC22407X号
防爆認証本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 Ga 国際整合技術指針(2015)適合
最大風袋量(減算式)ひょう量迄
水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。
ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊
タイプ防水タイプ
種類台はかり
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
材質(ケース)SUS304製(ただしデジタルロードセル部はアルミ製、高耐食ウレタンコーティング仕様、底カバー付き)
表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
検定無
保護等級IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)
電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。
表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級指示計:IP20、計量部:IP20
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量(減算式)ひょう量迄
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)
電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。
表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級指示計:IP20、計量部:IP20
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量(減算式)ひょう量迄
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金+ウレタンコーティング、載台部:オールステンレス製 (ロードセル部を除く)
電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。
表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級指示計:IP20、計量部:IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量(減算式)ひょう量迄
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)
電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。
表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級指示計:IP20、計量部:IP20
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量(減算式)ひょう量迄
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)
電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。
表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級指示計:IP20、計量部:IP20
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量(減算式)ひょう量迄
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金+ウレタンコーティング、載台部:オールステンレス製 (ロードセル部を除く)
電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。
表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級指示計:IP20、計量部:IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量(減算式)ひょう量迄
産業用はかりのスタンダードモデル
作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊
材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)
タイプスタンダードタイプ
種類台はかり
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
材質(ケース)ABS樹脂製ケース
表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
検定有
保護等級IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
「はかる」基本性能に徹したベーシックモデル。
機能を厳選することでお求めやすい価格を実現。
電池式なので使用する場所を選ばない。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
被計量物や作業姿勢に合わせて表示角度の調整も可能。
付属品マンガン乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊
タイプベーシックタイプ
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
材質(ケース)ABS樹脂製ケース
表示部液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
検定有
保護等級-
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時/電池の型番や使用環境により変わります)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
「はかる」基本性能に徹したベーシックモデル。
機能を厳選することでお求めやすい価格を実現。
電池式なので使用する場所を選ばない。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
被計量物や作業姿勢に合わせて表示角度の調整も可能。
付属品マンガン乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊
タイプベーシックタイプ
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
材質(ケース)ABS樹脂製ケース
表示部液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
検定無
保護等級-
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時/電池の型番や使用環境により変わります)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。
ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊
タイプ防水タイプ
種類台はかり
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
材質(ケース)SUS304製(ただしデジタルロードセル部はアルミ製、高耐食ウレタンコーティング仕様、底カバー付き)
表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
検定有
保護等級IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
産業用はかりのスタンダードモデル
作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書
材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)
種類台はかり
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
保護等級IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
用途KL-DT2取付ブラケット
付属品専用アルカリ乾電池(LR6XJ×4本)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインターフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル
材質ステンレス製
質量(g)約680(電池含む)
電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3型)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×180×44
機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能
通信方式赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信)
電池寿命(時間)待機状態にて約200
記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶)
型式検定合格番号第TC22538号
ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)
校正証明書防爆等級:本質安全防爆構造Ex ia ⅡB T4 Ga国際整合技術指針(2015)適合
計量値表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面、文字寸法:3mm(W)×5mm(H)
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール
表示形式デジタル
保護等級ケース:IPX3相当
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本
付属品マンガン乾電池:単1型6本
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ
検定有
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)約0.15
電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位kg
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
コンパクト・省スペース設計で、作業場所の2Sに貢献。
キャスター付きで、重たいクレーンスケールの移動・移設がラクラク。
HS-CDシリーズ、KL-N-HSシリーズ、KL-HS-Qシリーズに対応。
(クッションゴムの取付位置の変更で切替可能)
ひょう量(kg)HS-CDシリーズ:500~5000、KL-N-HSシリーズ:500~2000
質量(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×423×792
材質(キャスター)(フロント用・リア用)ゴム
車輪径(Φmm)75
仕様ストッパー付
ひょう量単位kg
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル
作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書
材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
保護等級IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
計量データを簡単・便利に危険場所から持ち出せるデータキャリア。
データ記憶件数(本体メモリ)最大8000件。
データの改ざんを防止する3段階のセキュリティレベルを設定可能。
本体メモリとSDカード(オプション)の二重保存でデータの安全性と確実性を担保。
本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
対応機種: クボタ KL-ISシリーズ、KL-100NX-IS-Dシリーズ
付属品専用アルカリ乾電池(LR6X(単3形)X4)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインタフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル
材質ステンレス製
質量(g)約680(電池含)
電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3形)×4本
表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面
機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能(四則計算)※双方向通信ではかり側に受信完了を表示
電池寿命(時間)待機状態にて約200
通信方法赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信)
防爆構造本質安全防爆構造EX ia ⅡB T4 Ga、国際整合技術指針(2015)適合
文字寸法(mm)3×5
記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶)
型式検定合格番号第TC22538号
ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2
消費電力(W)約0.5(本体表示)
ひょう量(kg)1000
表示高輝度赤色LED、1文字×5桁
目量(kg)0.5
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)
表示形式デジタル
連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)
画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)
表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)
充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)
ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2
消費電力(W)約0.5(本体表示)
表示高輝度赤色LED、1文字×5桁
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)
表示形式デジタル
連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)
画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)
表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)
充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)
ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
産業用はかりのスタンダードモデル
作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書
材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)
種類台はかり
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
保護等級IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2
消費電力(W)約0.5(本体表示)
表示高輝度赤色LED、1文字×5桁
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)
表示形式デジタル
連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)
画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)
表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)
充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)
ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2
消費電力(W)約0.5(本体表示)
表示高輝度赤色LED、1文字×5桁
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)
表示形式デジタル
連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)
画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)
表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)
充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)
ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2
消費電力(W)約0.5(本体表示)
表示高輝度赤色LED、1文字×5桁
保護等級ケース:IP65相当
機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)
表示形式デジタル
連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)
画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)
表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)
充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)
ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。
ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊
種類台はかり
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
材質(ケース)SUS304製
表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
保護等級IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
産業用はかりのスタンダードモデル
作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書
材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)
種類台はかり
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
保護等級IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
関連キーワード
1
2
3
次へ