◆計量台部: K3シリーズ
高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。
◆指示計: KS-C8000(IP66相当)
明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。
ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。
演算・累計・統計機能付。
(取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
ひょう量(kg)300
目量(kg)0.1
種類デジタル台はかり
計量皿寸法(mm)553×703
計量皿形状角皿
表示形式デジタル
材質SS
質量(kg)47
電源(V)AC100
全高(mm)183~213
センサーデジタルロードセル方式
ひょう量単位kg
◆計量台部: K3シリーズ
高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。
◆指示計: KS-C8000(IP66相当)
明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。
ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。
演算・累計・統計機能付。
(取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
ひょう量(kg)150
目量(kg)0.05
種類デジタル台はかり
計量皿寸法(mm)350×500
計量皿形状角皿
表示形式デジタル
材質SS
質量(kg)13
電源(V)AC100
全高(mm)120~140
センサーデジタルロードセル方式
ひょう量単位kg
◆計量台部: K3シリーズ
高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。
◆指示計: KS-C8000(IP66相当)
明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。
ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。
演算・累計・統計機能付。
(取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
ひょう量(kg)60
目量(kg)0.02
種類デジタル台はかり
計量皿寸法(mm)350×500
計量皿形状角皿
表示形式デジタル
材質SS
質量(kg)13
電源(V)AC100
全高(mm)120~140
センサーデジタルロードセル方式
ひょう量単位kg
◆計量台部: K3シリーズ
高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。
◆指示計: KS-C8000(IP66相当)
明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。
ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。
演算・累計・統計機能付。
(取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
ひょう量(kg)30
目量(kg)0.01
種類デジタル台はかり
計量皿寸法(mm)350×500
計量皿形状角皿
表示形式デジタル
材質SS
質量(kg)13
電源(V)AC100
全高(mm)120~140
センサーデジタルロードセル方式
ひょう量単位kg
移動や収納が簡単なU-スケール。
使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。
厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。
用途に合わせて指示計が選べ、幅広い分野で使えるAC電源式。
用途現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。
フレコンバッグの計量にも最適。
ひょう量(g)1500
目量(kg)0.5
質量(kg)約33
電源AC100V ACアダプタ
寸法(幅W×奥行D)(mm)計量部:1000×1200
検定有
ひょう量単位g
関連キーワード