2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗ホースとして優れた耐摩耗性をそなえています。熱風100℃に耐える耐熱仕様です(直管瞬間熱風温度MAX120℃設計)。導電材料に加え、銅線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。軽量で外面も滑りやすい構造ですから使いやすく、作用もスムーズです。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送。モミ・米・麦などの穀物の輸送。 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.098[1] 材質合成ゴム(EPDM)、鋼線、ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
3,998 税込4,398
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

耐摩耗用特殊ゴムを採用し優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電防止効果をそなえています。軽量で柔軟性にも富み、扱いやすく作業も容易です。
用途工場、船舶、造船所、土木現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物吸圧送用。 材質耐摩耗用特殊ゴム、硬質PVC 使用温度範囲(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電防止
1巻
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)