1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速、風向、降水量、気圧、気温、相対湿度 を計測 ウェザートランスミッターWXT520は、温度、湿度、風向、風速、気圧、降水を観測します。WXT520は、風向風速の測定に、超音波で風向風速を測定するWINDCAPセンサを使用しています。
仕様【シリアルデータインターフェース】SDI-12、RS-232、RS-485、RS-422、USB接続 【記録インターバル】1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30秒、1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30、60分【データ記録】CFカード、CSVファイル形式 セット内容本体、TamaPod、ACアダプタ、RS232Cクロスケーブル、CFカード、カードリーダー、防水プラボックス、センサ、通信ケーブル(データ&パワー) 寸法(mm)230×83×35(ただし突起物は除く) 電源DC9V~DC35V 測定項目風速、風向、降水量、気圧、気温、相対湿度 使用温度-52oC~+60oC(-60oF~+140oF) 供給電源5~32 VDC
1台
5,290 税込5,819
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)