「3次元非接触測定機」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
面積計を進化させた高機能
ポイントモード機能付モデル
±0.1%の高精度
自動閉塞機能
測定値の平均・累積機能
小数点桁の指定
オートパワーオフ機能
縮尺設定及び実寸補正機能付き
セット内容本体、ACアダプター、ゲージテンプレート、取扱説明書、収納ケース
測定範囲300mm×10m
質量(g)約630
電源ニッケル水素充電池(付属のACアダプタで充電)
分解能0.05mm
精度(%)±0.1
測定機能面積、辺長、線長
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×110×40
測定単位mm、cm、m、km、in、ft、acre/yd、ユーザ設定
充電時間(時間)約15、測定モード:約20(充電中も使用可能)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×183×64
使用時間(時間)約20
サービス分類レンタル