超高層建築・立坑工事に最適!上方照射
セット内容本体(FG-LL30+)、充電器(NE-80)、赤色ターゲット板、キャリングケース、取扱説明書、回転台、レーザー整準台
自動補正範囲±5%
許容誤差±0.005%
レーザークラス2<1mW
使用範囲(m)200
使用時間(時間)60(内蔵リチウムイオンバッテリー使用時)※NE-80(AC110~230V)接続で連続使用可能
レーザー赤色ダイオードレーザー
ビーム径(Φmm)13(※100m到達時→15)
サービス分類レンタル
超高層建築・立坑工事に最適!下方照射
セット内容本体(FG-LL32+)、充電器(NE-80)、赤色ターゲット板、キャリングケース、取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~50
本体質量(kg)3.4
自動補正範囲±5%
許容誤差±0.005%
レーザークラス2<1mW
使用範囲(m)200
使用時間(時間)60(内蔵リチウムイオンバッテリー使用時)※NE-80(AC110~230V)接続で連続使用可能
レーザー赤色ダイオードレーザー
ビーム径(Φmm)13(※100m到達時→15)
サービス分類レンタル
関連キーワード