仕様記録保持: EEPROM、放射妨害ノイズ:RTCA DO-160G Section 21:Radiated RF Emisson CAT.M 規格値準拠セット内容本体(単4電池×3)、カバーケース、USBケーブル、マグネット固定版(ネジ4つ付)、G-Trace.net(通信ソフト)、マグネット、収納ケース、取扱説明書(本体、ソフトウェア、スタートアップガイド、ケース用)質量(g)約135(電池含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±1.25)測定項目3軸加速度、温湿度対応OSMicrosoft Windows7(32/64bit) 日本語版 /英語版表示条件設定画面、グラフ、データ一覧チャンネル数X軸、Y軸、Z軸、温度、湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.5×33×75.5通信方式USB(MiniB) 2.0準拠湿度範囲30~90%(±3%)データ容量65500データ使用温湿度範囲0~+50℃ 70%RH以下(結露しないこと)動作表示液晶表示サンプリング周期最小:1・2・5・10・20msecの5通りから選択電池寿命約50日間(10msecサンプリング周期時)、測定環境、電池性能による通信機能設定条件、データ読み取り、開始条件、オンライン測定応答周波数(Hz)0~100測定分解能(G)0.2、0.1記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択保存データ種類GTR(専用拡張子)形式、CSV形式