「イモネジm6」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
標準でケーブル3メートル。MODEL-2507は、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)接続用に特化した振動センサです。高精度な検出で、振動加速度の波形信号を出力します。フルスケール100m/s2をAC±2Vで出力。広い周波数範囲(1~5,000Hz)に対応。電源DC9~28Vに対応。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
バイブロコンバータとデジタルモニタのセットです。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
フルスケールレンジ:200mm/sRMS
測定範囲フルスケールの1%~110%
出力電流4~20mA/0~フルスケール
周波数範囲(Hz)10~500
確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内
電源(V)ドライブ:DC9~28
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブル
ケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース
寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず)
質量(g)105(ケーブル除く)
付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ)
関連資料製品資料(3.46MB) カタログ(1.27MB) 仕様書(0.28MB)
1セット
¥104,800
税込¥115,280
7日以内出荷
バイブロコンバータとデジタルモニタのセットです。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
フルスケールレンジ:100m/s2
測定範囲フルスケールの1%~110%
出力電流4~20mA/0~フルスケール
周波数範囲(Hz)5~1000
確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内
電源(V)ドライブ:DC9~28
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブル
ケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース
寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず)
質量(g)105(ケーブル除く)
付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ)
関連資料カタログ(3.46MB) 製品資料(1.27MB) 仕様書(0.28MB)
1セット
¥104,800
税込¥115,280
7日以内出荷
標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
バイブロコンバータとデジタルモニタのセットです。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
フルスケールレンジ:2mmP-P
測定範囲フルスケールの1%~110%
出力電流4~20mA/0~フルスケール
周波数範囲(Hz)10~500
確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内
電源(V)ドライブ:DC9~28
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブル
ケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース
寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず)
質量(g)105(ケーブル除く)
付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ)
関連資料カタログ(3.46MB) 製品資料(1.27MB) 仕様書(0.28MB)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
バイブロコンバータとデジタルモニタのセットです。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
フルスケールレンジ:50m/s2(Peak)
測定範囲フルスケールの1%~110%
出力電流4~20mA/0~フルスケール
周波数範囲(Hz)10~1000
確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内
電源(V)ドライブ:DC9~28
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブル
ケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース
寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず)
質量(g)105(ケーブル除く)
付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ)
関連資料カタログ(3.46MB) 製品資料(1.27MB) 仕様書(0.28MB)
1セット
¥104,800
税込¥115,280
7日以内出荷
標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
関連キーワード