「加速度ピックアップ用ワックス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超小型、リング、シェア型。
質量(g)1.9
取付方式M2ボルト
使用温度範囲(℃)-50~160
外形寸法(mm)Φ8×5
周波数(kHz)共振周波数:60
材質(ケース)ステンレススチール
周波数範囲(Hz)1~10000(±1dB)
ケーブルLNC-6D-2m付き
コネクタM3
関連資料仕様書(0.05MB) ケーブル仕様書(0.08MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)
最大加速度(m/s2)5000
電荷感度(pC/m/s2)0.2
耐衝撃加速度(m/s2)10000
1個
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
1332B、1332B-01Hで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。
振動監視用
低価格
用途昭和測器製PLC用センサアンプ9401-02にご使用いただけます。汎用型センサアンプなので、その他でのご使用も可。
最大加速度(m/s2)800
使用温度範囲(℃)-50~120
質量(g)62
関連キーワード