標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
バイブロコンバータとデジタルモニタのセットです。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
フルスケールレンジ:200mm/sRMS
測定範囲フルスケールの1%~110%
出力電流4~20mA/0~フルスケール
周波数範囲(Hz)10~500
確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内
電源(V)ドライブ:DC9~28
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブル
ケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース
寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず)
質量(g)105(ケーブル除く)
付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ)
関連資料製品資料(3.46MB) カタログ(1.27MB) 仕様書(0.28MB)
1セット
¥104,800
税込¥115,280
7日以内出荷
標準でケーブル3メートル。MODEL-2507は、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)接続用に特化した振動センサです。高精度な検出で、振動加速度の波形信号を出力します。フルスケール100m/s2をAC±2Vで出力。広い周波数範囲(1~5,000Hz)に対応。電源DC9~28Vに対応。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
バイブロコンバータとデジタルモニタのセットです。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
フルスケールレンジ:50m/s2(Peak)
測定範囲フルスケールの1%~110%
出力電流4~20mA/0~フルスケール
周波数範囲(Hz)10~1000
確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内
電源(V)ドライブ:DC9~28
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブル
ケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース
寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず)
質量(g)105(ケーブル除く)
付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ)
関連資料カタログ(3.46MB) 製品資料(1.27MB) 仕様書(0.28MB)
1セット
¥104,800
税込¥115,280
7日以内出荷
バイブロコンバータとデジタルモニタのセットです。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
フルスケールレンジ:100m/s2
測定範囲フルスケールの1%~110%
出力電流4~20mA/0~フルスケール
周波数範囲(Hz)5~1000
確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内
電源(V)ドライブ:DC9~28
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブル
ケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース
寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず)
質量(g)105(ケーブル除く)
付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ)
関連資料カタログ(3.46MB) 製品資料(1.27MB) 仕様書(0.28MB)
1セット
¥104,800
税込¥115,280
7日以内出荷
バイブロコンバータとデジタルモニタのセットです。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
フルスケールレンジ:2mmP-P
測定範囲フルスケールの1%~110%
出力電流4~20mA/0~フルスケール
周波数範囲(Hz)10~500
確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内
電源(V)ドライブ:DC9~28
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブル
ケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース
寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず)
質量(g)105(ケーブル除く)
付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ)
関連資料カタログ(3.46MB) 製品資料(1.27MB) 仕様書(0.28MB)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。アナログメータ式のため、変動の様子もよくわかります。検出器は、吸着用マグネット付なので設定が簡単です。記録用の出力がありますので、レコーダ・オシロスコープ・FFTアナライザなどとの接続ができます。検出器の向きを変えることで水平・垂直方向が測れます。
用途低回転数の水車、ポンプ、送風機などの設備機器の振動計測用に。
ストロボタイプで回転機のバランスを簡単に測定できるフィールドバランサです。
モニタ用出力端子があり、波形観測や記録が可能です。
専用の計算機(CAL-40:別売)により、修正位置と修正重量が簡単に求められます。
仕様●適応検出器:Model-2007 動電型検出器 80mV/cm/sec●測定レンジ:10/30/100/300/1000μmP-Pフルスケール●回転数範囲:600~30,000rpm●フィルタ特性:バンドパスフィルタ Q=10、300~3,000rpm(×1レンジ)、3,000~30,000rpm(×10レンジ)●モニタ出力:±1V/フルスケール(入力抵抗10kΩ以上の時)または5mA/フルスケール(入力抵抗20Ω以下の時)出力調整器付●ストロボスコープ:ハンディタイプ クセノンランプ使用(閃光時間5~10μsec)●電源:AC100V 50/60Hz 30VA●サイズ:240×150×120mm●重量:約2.5kg
アズワン品番65-3354-49
1セット
¥619,800
税込¥681,780
7日以内出荷
関連キーワード