ハンディタイプのポータブル振動計です。誰でも簡単に振動計測。超小型・シンプル・実用的でスピーディーな計測を実現。Hi/Loのレンジ切替により、加速度測定は0.01m/s2~199.9m/s2、速度測定は0.01mm/s~199.9mm/s、変位測定は0.001~19.99mm(P-P)まで幅広い範囲の計測が可能です。単3型アルカリ乾電池2個で、連続30時間以上の使用が可能です。コンタクトピン、マグネット、取付ネジ、キャリングケース等附属品が標準で全て付いています。振動シビアリティ測定機器に関する規格JIS B 0907に準拠しており回転機等の良否判定が可能です。豊富な拡張オプションにより、振動波形の記録や周波数分析が可能です。
ハンディタイプのポータブル振動計です。誰でも簡単に振動計測。超小型・シンプル・実用的でスピーディーな計測を実現。Hi/Loのレンジ切替により、加速度測定は0.01m/s2~199.9m/s2、速度測定は0.01mm/s~199.9mm/s、変位測定は0.001~19.99mm(P-P)まで幅広い範囲の計測が可能です。単3型アルカリ乾電池2個で、連続30時間以上の使用が可能です。コンタクトピン、マグネット、取付ネジ、キャリングケース等附属品が標準で全て付いています。振動シビアリティ測定機器に関する規格JIS B 0907に準拠しており回転機等の良否判定が可能です。豊富な拡張オプションにより、振動波形の記録や周波数分析が可能です。
校正証明書一般校正
手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。
大型コンピューターの設置場所の振動測定に。
電磁弁の作動具合を調べるのに。
工作機械の不具合の検査に。
汎用エンジンのメンテナンスに。
自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。
ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。
時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。
振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。
エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。
薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。
石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。
トランスのうなりを調べるのに。
携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。
スピンドルの振動測定に。
冷却塔ファンのメンテナンスに。
1332Bのデータ収録を行うセットです。※こちらのセットに1332Bは付属しておりませんので、別途お買い求めください。1332Bと接続して、簡単に波形記録ができます
用途振動波形の記録に。
セット内容ACアダプタ9786×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションディスク(ウェーブプロセッサ9801専用)×1、バッテリパック×1、CFカード×1、3.5Φ-BNC出力ケーブル、取扱説明書×1
適合規格Safety:EN61010、EMC:EN61326、EN61000_3_2、EN61000_3_3
消費電力ACアダプタ9786:AC100~240V(50/60Hz)、DC12V系:DC10~16V(接続ケーブルは受注生産)
チャンネル数2チャンネル
連続使用時間(時間)バッテリパック9780:約2
機能バックアップ:時計、設定条件、波形データ
メモリー容量12bit×2Mワード/CH
充電時間(分)200(25℃参考値)ACアダプタ9786使用
外部端子制御:端子台、外部トリガ入力、トリガ入出力
インターフェイスUSB:UB2.0準拠、HighSpeed対応、機能:PCと接続してCFカードのファイルをPCへ転送
関連資料カタログ(1.45MB)
サンプリング速度最高:1M Sample/秒(1μ、全チャンネル同時)
1式
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
誰でも簡単に振動計測ができます。加速度及び速度が、標準型の10倍レンジとなっています。大きな振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
誰でも簡単に振動計測ができます。1.3gの小型軽量タイプのセンサを使っています。小型対象物の振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
誰でも簡単に振動計測ができます。標準型の10倍の分解能を持っています。微小振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
1332B、1332B-01Hで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。
軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズ共通ケーブルです。
ケーブル長(m)1.5
関連資料仕様書(0.06MB)
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1332Bシリーズ他、様々な検出器に使用できる小型マグネットです。
用途検出面が強磁性体かつ、小型マグネットをご使用したい場合に。
質量(g)約44
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法(Φ×高さH)(mm)24×14
吸着力(N)120以上
関連資料仕様書(0.04MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるマグネットです。
用途検出面が強磁性体の場合に。
寸法(幅W×高さH)(mm)26Φ×25
吸着力(N)約100
使用環境温度上限(℃)100
質量(g)約80
関連資料仕様書(0.04MB)
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズ共通ケーブルです。
用途1332B標準付属のケーブルが短い時に。
ケーブル長(m)3(伸ばした状態)
関連資料仕様書(0.06MB)
1本
¥14,580
税込¥16,038
6日以内出荷
軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるコンタクトピンです。
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるカールケーブルです。
用途1332Bにカールケーブルを使用したい時に。
ケーブル長(m)約1.2
関連資料仕様書(0.07MB)
1本
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できる曲面取付用マグネットです。
用途検出面が強磁性体で、尚且つ曲面に取り付けたい場合に。
寸法(幅W×高さH)(mm)25Φ×9
吸着力(N)約33
使用環境温度上限(℃)120
質量(g)約25
関連資料仕様書(0.05MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるコンタクトピンです。標準より共振点が高いタイプです。
1個
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
1332Bシリーズ他、様々な検出器に使用できる絶縁マグネットです。
振動値にノイズの影響が出ている場合にご使用ください。
用途検出面が強磁性体かつ、ノイズの影響が出ている場合に。
質量(g)約40
寸法(Φ×高さH)(mm)24×12
吸着力(N)118以上
使用温度(℃)最大80
関連資料仕様書(0.03MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
1332B-01Lで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。高感度。
1332B-00Fで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。小型、軽量、高感度。
1332Bシリーズ他、様々な検出器に使用できる絶縁スタッドです。
振動値にノイズの影響が出ている場合にご使用ください。
材質ステンレス SUS303
質量(g)約10
規格M6ネジ
使用温度(℃)120以下
寸法(Φmm)16
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
関連資料仕様書(0.06MB)
締付けトルク(kgcm)30
1個
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
関連キーワード