21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600 端子間ピッチ(mm)25 電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線 締付トルク(N・m)6.0~9.0 定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160 結線方式セルフアップ ねじサイズM8 構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
1個
849 税込934
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC660 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37 税込41
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東洋技研組端子台
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
1個
339 税込373
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (449種類の商品があります)

東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付方式DIN35mm 結線方式セルフアップ
1個
329 税込362
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付寸法(mm)DIN35 結線方式セルフアップ
1個
329 税込362
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1個
47 税込52
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

レール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。 適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC250 端子ねじM3×8 適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25 締付トルク(N・m)0.5~1.2 定格通電電流(A)適合電線0.5:7、適合電線0.75:11、適合電線1.25:15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷

差し込み結線の不安が解消。 結線状態が表示で確認できる安心感。 棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用) 電線が確実に結線されると表示が突出します。 表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。 TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
定格絶縁電圧(V)ACDC800 適合電線(mm2)0.08~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電線むき長さ(mm)8~10
1個
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段を揃えた超小型端子台シリーズです。 全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。 2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。 適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC380 端子ねじM3×8 適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25 締付トルク(N・m)0.5~1.2 定格通電電流(A)適合電線0.5:7、適合電線0.75:11、適合電線1.25:15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。 しかしその環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。 AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
定格絶縁電圧(V)AC DC600 端子ねじM3.5×7.3 適合電線(mm2)1.25、2 締付トルク(N・m)0.8~1.4 定格通電電流(A)適合電線1.25:16、適合電線2:22 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

東洋技研東洋技研
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
1個
459 税込505
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
1個
449 税込494
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段 取付方式DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
369 税込406
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

東洋技研組端子台
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
形状1段 取付方式直付 結線方式セルフアップ
1個
219 税込241
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

東洋技研組端子台
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段 定格絶縁電圧(V)AC・DC 300 端子間ピッチ(mm)5.5 適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2 取付け方法C型20mmレール 定格通電電流(A)6/9/15/15 結線方式スプリングロック 電線むき長さ(mm)9~10
1個
329 税込362
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

東洋技研組端子台
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段 取付方式C型20mmレール 全長L(mm)レール:60、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm) 定格絶縁電圧(V)AC DC300 端子間ピッチ(mm)10 構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1 電線太さ(mm2)0.5~2 取付ピッチP(mm)50 定格通電電流(A)15 結線方式スプリングロック 電線むき長さ(mm)9~10 極数(P)1
1個
429 税込472
15日以内出荷

東洋技研組端子台
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
形状1段 取付け方法直付 結線方式ネジアップ
1個
229 税込252
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

東洋技研組端子台
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属
形状1段 取付方式直付 定格絶縁電圧(V)AC・DC 660 端子間ピッチ(mm)47 電線太さ(mm2)60/100/150 締付トルク(N・m)10.0~14.7(JIS C 8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C 2805) 定格通電電流(A)175/240/310 結線方式セルフアップ ねじサイズM10
1個
1,798 税込1,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋技研組端子台
レール式端子台、CTWシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプです。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
形状2段 取付方式直付 定格絶縁電圧(V)AC DC660/(TU認定仕)AC DC600 端子間ピッチ(mm)8 定格通電電流1.25mm2 -15A /2mm2-15A/(TUV認定仕)15A ねじ寸法M3.5 適合電線(mm2)(JIS)1.25/2/(TUV認定)AWG20~14(より線) 締付トルク(N・m)0.8~1.4 結線方式セルフアップ 構成部品(中間板)CTW-15S2、(側板)CTW-15L2(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
1個
459 税込505
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

東洋技研組端子台
レール式のネジアップ端子台、AT、ATJシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
形状1段 取付方式直付 構造大電流(200A~) 端子間ピッチ(mm)61 結線方式セルフアップ
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)