材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
端子間ピッチ(mm)8.5
定格電流(JIS)(A)15
適合機種CNT15-10
色黒
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)
定格電流(JIS)(A)15
適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
定格電流(JIS)(A)15
材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ
定格電圧(V)300
耐電圧(V/min)AC1500
関連キーワード