「短絡 防止」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0506
アズワン品番65-7587-77
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0455
アズワン品番65-7774-89
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0427
アズワン品番65-7774-88
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズ。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0562
アズワン品番65-7776-79
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
。ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0411
アズワン品番65-7588-18
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズ。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0540
アズワン品番65-7773-79
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズ。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0556
アズワン品番65-7583-61
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズ。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0584
アズワン品番65-7589-81
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズ。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0578
アズワン品番65-7589-82
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
【高電圧仕様】。定格絶縁電圧:AC/DC1,000V。定格インパルス耐電圧:8KV。耐電圧:3,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。耐燃焼性:UL94-V0。耐トラッキング性(CTI):175~250V。耐熱性(RTI):120℃。耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
形状1段
構造断路機能
定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000
端子間ピッチ(mm)11.5
ねじ寸法M4
締付トルク(N・m)1.2~1.8
定格通電電流(A)30
結線方式ネジアップ
特長1 ハイスペック。【高電圧仕様】。・定格絶縁電圧:AC/DC600V。・定格インパルス耐電圧:6KV。・耐電圧:2,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。・耐燃焼性:UL94-V0。・耐トラッキング性(CTI):175~250V。・耐熱性(RTI):110℃。・耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。特長2 2種類の取付方法。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。特長3 作業ミスを軽減。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。特長4 安全設計。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
形状1段
取付方式DIN35mm
構造断路機能
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660
端子間ピッチ(mm)8
定格通電電流2mm2-20A
ねじ寸法M3.5
適合電線(mm2)(JIS)2
締付トルク(N・m)0.8~1.4
結線方式ネジアップ
構成部品(中間板)DTS-20、(側板)DTS-20LA/DTS-20LB、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
関連キーワード