「端子 短絡バー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
端子間ピッチ(mm)8.5
定格電流(JIS)(A)15
適合機種CNT15-10
色黒
定格電流(JIS)(A)15
材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ
定格電圧(V)300
耐電圧(V/min)AC1500
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)
定格電流(JIS)(A)15
適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(JIS)(A)15
適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
関連キーワード