「銅バー 支持」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM8
定格電流(JIS)(A)90/130/160
定格絶縁電圧(V)AC/DC660
適合電線(mm2)22/38/60
絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+60
締付トルク(N・m)7.8~11.8
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM12
定格電流(JIS)(A)160/240/400
定格絶縁電圧(V)AC/DC660
適合電線(mm2)60/100/200
絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+60
締付トルク(N・m)29.4~39.2
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM10
定格電流(JIS)(A)130/160/240
定格絶縁電圧(V)AC/DC660
適合電線(mm2)38/60/100
絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+60
締付トルク(N・m)14.7~19.6
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM16
定格電流(JIS)(A)240/400/600
定格絶縁電圧(V)AC/DC660
適合電線(mm2)100/200/325
絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+60
締付トルク(N・m)68.6~88.2
関連キーワード