カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(116)
  • STANLEY(スタンレー電気)(49)
  • KOITO(小糸製作所)(139)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(337)
  • 槌屋ヤック(59)
  • セルスター(60)
  • Meltec(大自工業)(24)
  • SUS(エスユーエス)(22)
  • MAD MAX(マッドマックス)(66)
  • アイコー電子(1)
  • 共立電子産業(10)
  • SMC(20,278)
  • サンエス(981)
  • 三木プーリ(944)
  • RS PRO(928)
  • omron(オムロン)(796)
  • TRACO POWER(743)
  • フエニックス・コンタクト(654)
  • CKD(620)
  • Panasonic(パナソニック)(602)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24V」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型東洋技研
5,298税込5,828
1個
当日出荷から10日以内出荷
コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ 信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。
16点式リレーターミナル 東洋技研16点式リレーターミナル東洋技研
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
負荷用途、使用する目的に応じてパワーリレーとSSR(ソリッドステートリレー)が選択できる超小型16点出力専用リレーターミナルです。 POWER表示、銅さ表示LED(赤)付です。サージ吸収ダイオード付です。DINレール、直付け兼用タイプです。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)7.62材質【端子台】PPE(グレー)、【中間ケース】PVC(グレー)、【側板】PPE(グレー)、【基盤】ガラスエポキシ定格入力電圧(V)DC24適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結、結露なき事)締付トルク(N・m)1.2使用周囲湿度35~85%RH動作時間(ms)10以下コモン仕様コモン数/16点独立コモン、コネクタ側/NPN仕様(+コモン)復帰時間(ms)10以下端子数34P
CCリンクターミナル 東洋技研CCリンクターミナル東洋技研
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
CC-Link 東洋技研CC-Link東洋技研
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
質量(g)300種類制御系ネットワーク:CC-Link IE TSN方式コモン:32点1コモン、外部接続:5極2ピースコネクタ(ユニット電源端子、COM端子、FG端子)絶縁方式フォトカプラ絶縁接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)絶縁抵抗DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC外部端子一括 - アース間 AC510 1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
トランスフォーマー 10S 東洋技研トランスフォーマー 10S東洋技研
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
トランスフォーマー 20S 東洋技研トランスフォーマー 20S東洋技研
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
CCリンクターミナル 東洋技研CCリンクターミナル東洋技研
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
仕様出力、制御系ネットワーク種類/CC-Link、NPN出力、I/Oユニット電源(電圧):DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)、I/Oユニット電源(電流):50mA以下(DC24V、全点ON時)質量(g)約140漏洩電流OFF時/0.1mA接続方式(外部)7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)出力点数16点応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)、OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時225mA/1点)、3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24接続端子圧接コネクタ(PRS)突入電流(A)最大1.0/10ms以下コモン仕様16点1コモン使用電圧範囲DC10.2~26.4V(リップル率5%以内)絶縁抵抗DC外部端子一括- アース間DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上耐重量ノイズDCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)DC外部端子一括- アース間AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)
表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品 東洋技研表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品東洋技研
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
縦長構造で、省スペースを実現 圧接式コネクタで簡単配線 ユニットの取付けはDINレール、直付けの両方可能
仕様アイソレーションユニット
出力ターミナル端子台型 東洋技研出力ターミナル端子台型東洋技研
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
取付方式DINレール定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)漏洩電流OFF時/0.1mA応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし
入力ターミナルコネクタ型 東洋技研入力ターミナルコネクタ型東洋技研
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
取付方式DINレール結線方式e-CON定格電流(JIS)(A)約0.005質量(g)約145定格入力電圧(V)DC24入力点数16応答時間0.2ms以下(DC24V時)絶縁方式フォトカプラ絶縁電流(mA)ON/3以上、OFF/0.5以下使用電圧範囲(V)DC19.2~26.4(リップル率5%以内)コモン仕様16点1コモン入力形式シンク、ソース共用タイプ定格入力電流(mA)約5入力抵抗約4.7kΩ
CCリンクターミナル 東洋技研CCリンクターミナル東洋技研
27,980税込30,778
1台(210g)
8日以内出荷
電源I/Oユニット電源 電圧/電流:DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)/50mA以下(DC24V、全店ON時)漏洩電流OFF時:0.1mA出力点数16点絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)最大3.4A/1Kコモン:1.0 10ms以下コモン仕様16点1コモン出力形式シンクタイプサージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)
混合ターミナルコネクタ型 東洋技研混合ターミナルコネクタ型東洋技研
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
取付方式DINレール結線方式e-CON定格電流(JIS)(A)約0.005質量(g)約145漏洩電流【出力部】OFF時/0.1mA接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)出力点数8入力点数8応答時間【入力部】0.2ms以下(DC24V時)【出力部】ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)、OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)【出力部】約500/1点 2.4A/1コモン(全点ON時 300/1点)定格負荷電圧(V)DC24使用電圧範囲(V)DC19.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)【出力部】1/最大 10ms以下コモン仕様16点1コモン入力形式シンクタイプ定格入力電流(mA)約5入力抵抗約4.7kΩ出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)
出力ターミナルコネクタ型 東洋技研出力ターミナルコネクタ型東洋技研
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
取付方式DINレール結線方式e-CON定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)質量(g)約145漏洩電流OFF時/0.1mA接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)出力点数16応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下コモン仕様16点1コモン出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)
3線圧接 東洋技研3線圧接東洋技研
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
取付方式DINレール結線方式e-CON定格電流(JIS)(A)1.6質量(g)約210漏洩電流OFF時/0.1mA接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)出力点数32応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 150/1点)4.8A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下コネクタ3線圧接式コネクタヒューズヒューズ付き(2A 交換可能)コモン仕様32点1コモン出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付
ストリップ線 東洋技研ストリップ線東洋技研
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
出力点数32絶縁方式フォトカプラ絶縁定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 150/1点)4.8A/1コモン突入電流(A)1/最大 10ms以下漏洩電流OFF時/0.1mA出力形式シンクタイプ応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下コモン仕様32点1コモン耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付