形状1段
取付方式DIN35mm
結線方式スプリングロック
適合圧着端子DIN46228-4準拠
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0
形状1段
色青
全長L(mm)【端子台】端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4)
定格絶縁電圧(V)AC DC500
温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下
準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)
定格インパルス耐電圧(kV)6~8
周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%
結線方式スプリングロック
絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)
構成部品【中間板】VTX-2/3【側板】VTX-1.5/3E VTX-1.5/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3
耐電圧(V/min)【商用周波】3000
電線むき長さ(mm)10~11
材質記名板:PVC(白)
形状1段
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)500
端子間ピッチ(mm)4.2
温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下
材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0
準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)
相対湿度45~85%
定格インパルス耐電圧(kV)6~8
定格通電電流(A)6,9,13,17,24
周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)
結線方式スプリングロック
材質(スプリング)SUS
材質(導電板)銅
適合圧着端子DIN46228-4準拠
絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)
材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0
電線むき長さ(mm)10~11
耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
形状1段
色青
取付DIN35mm
定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300
端子間ピッチ(mm)3.5
電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5
定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17
結線方式スプリングロック
適合圧着端子DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)10~11
色青
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500
端子間ピッチ(mm)3.5
適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5
定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17
結線方式スプリングロック
適合圧着端子DIN46228-4準拠
適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16
電線むき長さ(mm)10~11
関連キーワード