カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「boxtb-6at」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継BOX端子台(BOXTBシリーズ) 東洋技研中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)東洋技研(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+100標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500