横型構造で、省スペースを実現
スプリングロック式端子台で簡単配線
ユニットの取付けはDINレールタイプ
端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。
端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。
信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。
振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。
「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。
ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。
質量(g)240
絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上
接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)
コモン仕様32点1コモン
RoHS指令(10物質対応)対応
外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)
耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500
占有局数1局32点割付
ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
仕様入力
質量(g)340
絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上
接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)
入出力点数入力32点
コモン仕様32点1コモン
ネットワークタイプCC-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)
耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500
占有局数1局32点割付
ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
出力点数32
絶縁方式フォトカプラ絶縁
定格負荷電圧(V)DC12/24
使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)
最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 150/1点)4.8A/1コモン
突入電流(A)1/最大 10ms以下
漏洩電流OFF時/0.1mA
出力形式シンクタイプ
応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下
コモン仕様32点1コモン
耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500
サージキラーなし
占有局数1局32点割付
取付方式DINレール
結線方式e-CON
定格電流(JIS)(A)約0.005
質量(g)約145
定格入力電圧(V)DC24
入力点数16
応答時間0.2ms以下(DC24V時)
絶縁方式フォトカプラ絶縁
電流(mA)ON/3以上、OFF/0.5以下
使用電圧範囲(V)DC19.2~26.4(リップル率5%以内)
コモン仕様16点1コモン
入力形式シンク、ソース共用タイプ
定格入力電流(mA)約5
入力抵抗約4.7kΩ
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
1個(1個)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式e-CON
定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)
質量(g)約145
漏洩電流OFF時/0.1mA
接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)
出力点数16
応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下
絶縁方式フォトカプラ絶縁
最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン
定格負荷電圧(V)DC12/24
使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)
突入電流(A)1/最大 10ms以下
コモン仕様16点1コモン
出力形式シンクタイプ
耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500
サージキラーなし
占有局数1局32点割付(16点使用)
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
関連キーワード