カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • コネクタ・コネクタ付ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • 倉茂電工(5)
  • 三菱電機(133)
  • JMACS(日本電線工業)(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(40)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • 大電(2)
  • BELDEN(2)
  • SMC(388)
  • ダイヤトレンド(97)
  • CKD(15)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(7)
  • 東芝キヤリア(4)
  • マグネスケール(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 富士電機(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc-link」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 MT1XR 東洋技研省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 MT1XR東洋技研
42,980税込47,278
1個
当日出荷
横型構造で、省スペースを実現 スプリングロック式端子台で簡単配線 ユニットの取付けはDINレールタイプ 端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。 端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。 信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。 振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。 「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。 ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。
質量(g)240絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)コモン仕様32点1コモンRoHS指令(10物質対応)対応外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500占有局数1局32点割付ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
CC-Link 東洋技研CC-Link東洋技研
31,980税込35,178
1個(1個)
当日出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
CC-Link 東洋技研CC-Link東洋技研
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
質量(g)300種類制御系ネットワーク:CC-Link IE TSN方式コモン:32点1コモン、外部接続:5極2ピースコネクタ(ユニット電源端子、COM端子、FG端子)絶縁方式フォトカプラ絶縁接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)絶縁抵抗DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC外部端子一括 - アース間 AC510 1分間
省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 CT1VR 東洋技研省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 CT1VR東洋技研
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様入力質量(g)340絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)入出力点数入力32点コモン仕様32点1コモンネットワークタイプCC-LinkRoHS指令(10物質対応)対応外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500占有局数1局32点割付ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
CCリンクターミナル 東洋技研CCリンクターミナル東洋技研
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
仕様出力、制御系ネットワーク種類/CC-Link、NPN出力、I/Oユニット電源(電圧):DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)、I/Oユニット電源(電流):50mA以下(DC24V、全点ON時)質量(g)約140漏洩電流OFF時/0.1mA接続方式(外部)7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)出力点数16点応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)、OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時225mA/1点)、3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24接続端子圧接コネクタ(PRS)突入電流(A)最大1.0/10ms以下コモン仕様16点1コモン使用電圧範囲DC10.2~26.4V(リップル率5%以内)絶縁抵抗DC外部端子一括- アース間DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上耐重量ノイズDCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)DC外部端子一括- アース間AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)