カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(1)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](33)
  • 三菱電機(30)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(30)
  • エレコム(14)
  • CTK(14)
  • ハウステック(9)
  • ホンダ(8)
  • KTM(7)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • StarTech.com(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • FMF(エフエムエフ)(5)
  • ネグロス電工(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • フロン工業(4)
  • グリーンクロス(4)
  • ケナメタル(3)
  • TKG(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ctk」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
239税込263
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
Toyogiken 電磁接触器 CTKシリーズ 東洋技研Toyogiken 電磁接触器 CTKシリーズ東洋技研
459税込505
1個
13日以内出荷
取付方式Direct Mount極数2シリーズCTKRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプScrewコンタクト定格電流(A)15→30コンタクト定格電圧(V)250→660
直取付型組端子台 東洋技研直取付型組端子台東洋技研(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)AC/DC600
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属
形状1段取付方式直付定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)47電線太さ(mm2)60/100/150締付トルク(N・m)10.0~14.7(JIS C 8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C 2805)定格通電電流(A)175/240/310結線方式セルフアップねじサイズM10
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
859税込945
1個
11日以内出荷
CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
直付式用側板 東洋技研直付式用側板東洋技研(1件のレビュー)
25税込28
1個ほか
7日以内出荷
端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研端子台用カバー(標準カバー)東洋技研
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PC(ポリカーボネート)
記名板 東洋技研記名板東洋技研
35税込39
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アルミ丸棒 東洋技研アルミ丸棒東洋技研
159税込175
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
仕様アルミシャフト
鉄製シャフト 東洋技研鉄製シャフト東洋技研
89税込98
1個
7日以内出荷から23日以内出荷